カテゴリ
- 農業機械(482)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
- 制御機器(238)
- バイク部品(146)
- 切削工具(119)
- メカニカル部品(88)
- 測定用品(76)
- 自動車補修部品(72)
- 空調・照明・電設資材(58)
- パソコン/周辺機器(52)
- 電気材料(36)
- 機構部品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 家電(25)
- オフィス家具(24)
- 自転車部品(24)
- 作業工具(22)
- 厨房用品(20)
- 事務用品(16)
- 物流用品(14)
- 溶接用品(14)
- 研磨材(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- バッテリー・電装(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- カー用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 作業服(8)
- 日用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 保管用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 建築金物(6)
- 住設機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- 塗料(5)
- 防犯用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 清掃用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(472)
- CKD(104)
- コガネイ(89)
- omron(オムロン)(70)
- PISCO(ピスコ)(44)
- KANA(片山チエン)(42)
- AFAM(アファム)(34)
- 椿本チエイン(27)
- brembo(27)
- サン電子(26)
- 富士電機(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- 千代田通商(20)
- 高島計器(20)
- エスコ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- LEPLUS NEXT(19)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- FKD(フクダ精工)(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「f2-6」の検索結果

クリップファイル<捺印対応>
リヒトラブ(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681冊当日出荷クッション性があるので、文字が書きやすく印鑑がしっかり押せます。 中央部にペンがはさめます。表装は非塩ビ・オレフィン素材で書きやすさも抜群。 片手でオープン&ロックできる綴じ具。トラスコ品番855-9795材質表装/オレフィン(中芯/ボール紙・発泡ポリエチレン)、クリップ/ABS樹脂色黒サイズA4タイプタテ背幅(mm)18縦(mm)337横(mm)240綴じ枚数40グリーン購入法適合
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
bisline 吸汗速乾ポロ 半袖
COVER WORK(カバーワーク)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081着当日出荷から5日以内出荷吸汗速乾仕様のポロシャツ。 軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。材質ポリエステル機能吸汗速乾・軽量・ストレッチ
クリヤーケース・スモーキィ
リヒトラブ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。いろいろ収納できるマルチタイプだから、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族など...さまざまなシーンで大活躍。材質ビニール収納枚数150![おしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05792115-140925-02.jpg)
おしっこ吸う~パット
サンコー[日用品](9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷から8日以内出荷便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。 面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。 取り外しやすいつまみ付き。 箱タイプはトイレでの保管にも便利です。材質ポリエステル100%厚さ(mm)8粘着剤アクリル系寸法(cm)6×17使用場所トイレ
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥590税込¥6491個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
スラスト玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(11件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フエルトZF型オイルシール
日近¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用
マサル工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキアタッチメント サイド用
Meltec(大自工業)(91件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷車のサイドからのジャッキアップが行える適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10材質PU(ポリウレタン樹脂)質量(g)360外径×高さH(Φmm×mm)50×37
シールワッシャー WF型
NOK(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
i-zucc シューズボックス
不動技研¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷クローゼットに靴をしまえるシューズラック クローゼットにすっきり収納できる靴収納ラック。2個セット。キズやホコリから靴をガード。 カチッと音がするまであけると開けたまま留まり、出し入れラクラク。 オフシーズンやはかなくなった靴を整頓できます。半透明の蓋。お好みで上開きと下開きを選べます。 積み重ねたまま出し入れできます。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)単品/23.2×31.5×14(2段積み/27.7)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)単品/20.7×29.8×13.4
カラーレーザー&インクジェット用はがき紙
コクヨ(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(50枚)ほか当日出荷両面印刷が可能なうえ、インクジェットプリンタでもお使いいただけます(インクジェット用のコーティングはしていませんので、機種によってはにじみが出る場合もあります)。あらかじめ郵便番号枠を印刷したタイプです。サイズハガキ白色度(%)98程度紙質マット紙紙厚(mm)0.215坪量(g/m2)180用紙サイズハガキ郵便番号欄あり印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター
bisline 吸汗速乾ポロ 長袖
COVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081着当日出荷から5日以内出荷吸汗速乾仕様のポロシャツ。 軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。材質ポリエステル機能吸汗速乾・軽量・ストレッチ
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
野球バット 業務用エンドテープ
XANAX(ザナックス)¥689税込¥7581個当日出荷よく剥がれるバットのグリップテープの両端を止める用のエンドテープです。1巻で約50本分のグリップテープに使用可能です。材質塩化ビニル長さ(m)25テープ幅(mm)10
図面ファイル(クラフトタイプ)
コクヨ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷折り返し部分を噛み合わせた仕様になっていますので、ファイルの開閉がラクにできます。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 156
クロスグランド 多機能ラジオライト
カクセー¥3,500税込¥3,8501台当日出荷3つの電源、4つの機能で毎日使いも緊急への備えもこれ1台でOKの多機能ラジオライトです。USB充電&ソーラー充電&手回し充電を備えており、非常時には手回し充電で対処可能です。また、緊急時には携帯電話の充電器としても使用可能で安心です。ベッドサイドやリビングなどでの普段使いをオススメします。普段からラジオ視聴や懐中電灯などを使用していただくことで、緊急時に迷わずご使用いただけます。材質ABS質量(g)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×65×72バッテリーリチウムイオン充電池(4000mAh)充電方式USBコード(Type-A/Type-C)、ソーラー(天面パネル)、手回し明るさ(Lm)懐中電灯:120
熱収縮チューブカットパック
デンカエレクトロン¥3,398~税込¥3,738~1袋(30mm×340個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
シューノ M ハーフ
不動技研¥729税込¥8021個当日出荷パントリー収納に最適な収納ケース。かさの低いものの収納に。 取っ手穴付きで両手で持ち運び可能。 やわらかい素材で収納物を傷つけにくい。材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)223寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×26×12内寸(cm)幅15.5×奥行23.5×深さ11.5
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
ブレードF
シャビーブ¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用仕様2枚刃カウンターシンク(座繰り)(内周)表側角(正円、平面のみ)材質ハイス(高速度鋼)ホルダーFホルダー、FRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(5m)ほか当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
...










![おしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05792115-140925-02.jpg)