カテゴリ
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「f2(z)1.5」の検索結果

熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥2,798税込¥3,0781袋(5個)6日以内出荷UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:2mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8442アズワン品番65-7472-45
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,798~税込¥6,378~1袋(100本)5日以内出荷から7日以内出荷特長:。・UL及びCSA規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2Z15シリーズ
SICK¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 20 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 6.2 mm です。ニッケルめっきのロックナット ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:YF2Z15アズワン品番65-7392-23