カテゴリ

  • 農業機械(254)
  • バイク純正部品(130)
  • 自動車純正部品(57)
  • 制御機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • トラック純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • カー用品(8)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • マスク(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f29-1」の検索結果

関連キーワード
568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネートレスタイプクラフトテープ EF291 リンレイテープ

    ラミネートレスタイプクラフトテープ EF291

    リンレイテープ(4件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
    用途軽~中梱包伸度(%)8タック(ボールNo.)28保持力(mm)0.5以下(ズレ)巻戻し力(N/10mm)0.56引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)61.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力再生紙使用マーク適合
  • ジャンパホック ホーザン

    ジャンパホック

    ホーザン
    359税込395
    1セット(5個)
    当日出荷
    F-24 アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。
    適合導電性カラーマット各種径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス SF-291

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(310mL)
    5日以内出荷
    船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
    用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(15m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • Roomy ボックスファイル<ハイタイプ> リヒトラブ

    Roomy ボックスファイル<ハイタイプ>

    リヒトラブ
    799税込879
    1冊
    翌々日出荷
    ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
    用途日用品から食料品まで収納できるボックスファイル。使わない時は折りたたんで収納できます。ファイルの収納に。日用品の収納に。食料品の収納に。見出し付き。カットして使えるスペア見出し紙付き。材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙寸法(mm)102×321×242規格A4寸法(縦×横×厚さ)(mm)(折りたたみ時)約242×408×32内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×312×237
  • 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス(直角2方出)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • A5 スマートバインダー マルマン

    A5 スマートバインダー

    マルマン
    2,998税込3,298
    1冊
    翌々日出荷
    ノートも、メモも、書類も、一冊に全部まとめてスマートに管理できるバインダー。
    仕様本文(枚):25サイズA5質量(g)378タイプタテ穴数20寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×190×24材質(表紙)PVC収納枚数(枚)80
  • ラティス用 壁面プランターフック ニッサチェイン

    ラティス用 壁面プランターフック

    ニッサチェイン
    84税込92
    1個
    5日以内出荷
    厚さ120mmまでのラティス専用金具で、容器の傾きがありません。
    用途ラティス用のハンギングフック。材質18-8ステンレス使用荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×5×125
  • スクリユ 14789-29F01 スズキ

    スクリユ 14789-29F01

    スズキ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • パイプ 13686-29F01 スズキ

    パイプ 13686-29F01

    スズキ
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
  • キャップ 13499-29F01 スズキ

    キャップ 13499-29F01

    スズキ
    212税込233
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤモンドコテヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドコテヤスリ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
    全長(mm)155粒度170種別鉄工用適合材鉄工
  • 丸型樹脂皿 河淳

    丸型樹脂皿

    河淳
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ300×45関連部品JA237,JA277,JA317
  • ナット バランサ 56273-29F01 スズキ

    ナット バランサ 56273-29F01

    スズキ
    424税込466
    1個
    4日以内出荷
  • ホーンアッシ 38500-29F01 スズキ

    ホーンアッシ 38500-29F01

    スズキ
    3,335税込3,669
    1個
    4日以内出荷
  • パイプ,ラバ- 13684-29F01 スズキ

    パイプ,ラバ- 13684-29F01

    スズキ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:13684-29F01
  • パイプ,ラバ-  13681-29F01 スズキ

    パイプ,ラバ- 13681-29F01

    スズキ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:13681-29F01
  • ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    139税込153
    1パック(7個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズのネジです。
  • コチョウランリーフ付き 横浜ディスプレイミュージアム

    コチョウランリーフ付き

    横浜ディスプレイミュージアム
    179税込197
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄、PS全長(cm)56花径(cm)8
  • アジヤスタ,ワイヤ 57441-29F01 スズキ

    アジヤスタ,ワイヤ 57441-29F01

    スズキ
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
  • ペンケース<モココ>(ペディンタイプ) コクヨ

    ペンケース<モココ>(ペディンタイプ)

    コクヨ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    『ペディン』とは、韓国語で『ダウンコート』のこと。トレンドのもこもこなデザインで、やわらかい手触り感が魅力です。モコモコ・ふわふわなペンケース。トレイのように180°OPEN!大きく開いて取り出しやすい
    材質表材・内装:ポリエステル/芯材:EVA、PE、PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×100開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 完成フレーム イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 完成フレーム

    イージーアップ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品の完成フレームです。
  • パイプ,インテーク  13111-29F01 スズキ

    パイプ,インテーク 13111-29F01

    スズキ
    778税込856
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:13111-29F01
  • モディファイ スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    モディファイ スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 フットスイッチ かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
    アクリルカバー:乳白つや消し電圧(V)100スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • コンテナ(5L) エスコ

    コンテナ(5L)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • 軽食容器 バイオデリカ 優枠 揚 20-17B 黒 リスパック リスパック

    軽食容器 バイオデリカ 優枠 揚 20-17B 黒 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    立体的な盛付けで、揚げ物の価値・購買意欲アゲアゲ!立体的な盛付けと崩れにくさを両立。ストッパーで整った盛付けを維持。温惣菜・軽食に。環境対応素材。フタ別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)195×168×33質量(g)13
  • ホイール フライ - デュアル (RF) MAZDA(マツダ)

    ホイール フライ - デュアル (RF)

    MAZDA(マツダ)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • ヘッドアッシ シリンダ 11100-29F01 スズキ

    ヘッドアッシ シリンダ 11100-29F01

    スズキ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • センサ,スロツトル 13580-29F01 スズキ

    センサ,スロツトル 13580-29F01

    スズキ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:13580-29F01
  • エンブレム,スズキ  68661-29F01-DPZ スズキ

    エンブレム,スズキ 68661-29F01-DPZ

    スズキ
    978税込1,076
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:68661-29F01-DPZ
  • カムシャフト エキゾースト 12720-29F01 スズキ

    カムシャフト エキゾースト 12720-29F01

    スズキ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • ポンプアッシ,ウォーター 17400-29F01 スズキ

    ポンプアッシ,ウォーター 17400-29F01

    スズキ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • ファンアッシ ラジエータ 17800-29F01 スズキ

    ファンアッシ ラジエータ 17800-29F01

    スズキ
    15,353税込16,888
    1個
    4日以内出荷
  • ラベル,エンジンスターテイング  68915-29F01 スズキ

    ラベル,エンジンスターテイング 68915-29F01

    スズキ
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
  • ラベル,ゼネラルウオーニング 68319-29F01 スズキ

    ラベル,ゼネラルウオーニング 68319-29F01

    スズキ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 11141-29F01 スズキ

    ガスケット シリンダヘッド 11141-29F01

    スズキ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • 埋込型バス水栓 INAX(LIXIL)

    埋込型バス水栓

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    適合場所浴室呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
...