カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(903)
- 測定用品(269)
- メカニカル部品(266)
- 制御機器(243)
- 自動車純正部品(78)
- バイク純正部品(65)
- 切削工具(63)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- バイク部品(26)
- 農業機械(21)
- 自動車補修部品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 機構部品(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 家電(12)
- 電気材料(11)
- 建築金物(11)
- 医療(11)
- 手袋(10)
- 物流用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 学童・教育用品(6)
- 防災用品(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(717)
- 長野計器(215)
- ニッセイ(153)
- コガネイ(134)
- VISHAY(89)
- CKD(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- MAZDA(マツダ)(45)
- シグマ光機(36)
- TOTIME(22)
- KANA(片山チエン)(21)
- omron(オムロン)(20)
- 河村電器産業(19)
- KHK(小原歯車工業)(17)
- 日東工業(17)
- RS PRO(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- KITACO(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f3-100」の検索結果

STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F303VCT6
STMicro¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 48 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 3×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 3●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM R Cortex(TM) 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex(TM)M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I 2 C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 - 3 - 超高速コンパレータ( ;30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 100-Pin LQFP STM32F373VCT6
STMicro¥109,800税込¥120,7801セット(90個)7日以内出荷ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 256 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 32 kB。USBチャンネル = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥65税込¥721個当日出荷から99日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
B5 バインダー セッション
マルマン¥889税込¥9781冊翌々日出荷Wインデックス、クリアポケットなどの本文内容はそのままに、「ブラック」「ライトパープル」「ミントグリーン」「グラデーション」の4色が新たに仲間入りしました。付属品Wインデックス10山、6mm横罫ルーズリーフ5枚、スマートレビュールーズリーフ5枚、クリアポケット1枚サイズB5タイプタテ型種類多穴本体寸法(mm)276×218背幅(mm)29穴数26穴リング内径(Φmm)16収容数標準収容枚数:120枚
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
ステンレス 板フランジヒーター
坂口電熱¥61,980税込¥68,1781本4日以内出荷から5日以内出荷ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。 ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。 センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。用途水加熱に最適です。定格電圧(V)三相200寸法A(mm)非発熱部:(50)ヒーター外径:Φ12×3本絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁計にて20以上最高使用温度(℃)100材質(グランド)BSニッケルメッキ絶縁耐圧AC1500V/1 分間材質(フランジ)SUS304(酸洗い)保護管あり材質(ヒーターシース)SUS316L(酸洗い)呼び圧力フランジ:5Kパッキンノンアスシート耐電圧(V)AC1500/1分間フランジサイズJIS 50A
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
NCポインティングドリル ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
フィルタカートリッジ
RPB Safety¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷送気エアフィルタ Radex専用の交換用カートリッジです。コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。質量(kg)0.9![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
標準ラック(精度等級JIS N8級)
三興製作所[スプロケット]¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
KLF 角形ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。材質SCM440
KF-H 焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルホース
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。F型には、別に食品用と耐油用もあります。内容1m
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から12日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P2E
フロントフォークアセンブリ 1P4-F3100-30
YAMAHA(ヤマハ)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F3100-30主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
フロントフォークアセンブリ 1DK-F3100-01
YAMAHA(ヤマハ)¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷主な適合純正品番1DK-F3100-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD1)
フロントフォークアセンブリ 10B-F3100-00
YAMAHA(ヤマハ)¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷主な適合純正品番10B-F3100-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
...






















![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)