カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(691)
  • 農業機械(276)
  • オフィス家具(226)
  • 油圧機器・油圧ホース(173)
  • 自動車純正部品(169)
  • 制御機器(168)
  • 測定用品(60)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 自動車補修部品(48)
  • メカニカル部品(47)
  • バイク部品(40)
  • バイク純正部品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 家電(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 住設機器(16)
  • 電気材料(14)
  • 清掃用品(14)
  • 切削工具(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 手袋(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 溶接用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f3-g」の検索結果

2,346件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプブシュ単体種類関連商品材質(ブッシュ)NBR
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO
    クリア
    グリーン

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • ポイントメモ(TM) 再生紙シリーズ ふせんタイプ F-3G ニチバン

    ポイントメモ(TM) 再生紙シリーズ ふせんタイプ F-3G

    ニチバン
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    メモ、付せんなど様々な用途に幅広くご利用いただけます。
    用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)12.5×75色グリーン備考100枚X4冊RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • プラモール付属品 フリージョイント 未来工業
    ホワイト
    ブラウン
    グレー
    ベージュ

    プラモール付属品 フリージョイント

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • シャワー切替レバー部一式 KVK

    シャワー切替レバー部一式

    KVK(9件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • マグネットロケッター 未来工業

    マグネットロケッター

    未来工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等でボックスのセンター位置を探知する為に使用します。 メーカー製磁石探知器を使用し、ボックスのセンターを探知できるからSBホルソーで一発開孔できます
    適合(ボトル)W3/8適合ボックスアウトレットボックス(3分スタット付)
  • A4 1/4カットフォルダー(カラー) コクヨ

    A4 1/4カットフォルダー(カラー)

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1冊
    当日出荷
    山の位置第4見出し 外寸法:幅311・高さ240(+15) 外寸法の()内は山高さを表します。
    仕様1/4カットカラー幅(mm)311サイズA4高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
  • Eモール付属品3号(フリー) 未来工業

    Eモール付属品3号(フリー)

    未来工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10個)
    翌日出荷
    形状フリー
  • A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン HIROSE(ヒロセ電機)

    A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    形状ストレート色黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)極数2定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
  • 光モール付属品 自在曲ガリ 未来工業
    ホワイト
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    光モール付属品 自在曲ガリ

    未来工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
  • コンテナー 三商

    コンテナー

    三商
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
  • 洗面器・手洗器用セット金具 止水栓 サプライ管なし INAX(LIXIL)

    洗面器・手洗器用セット金具 止水栓 サプライ管なし

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
  • フレキシブル砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    フレキシブル砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥369税込¥406
    1枚
    4日以内出荷
    一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
    用途コンクリート・石材研磨用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    ¥79,980税込¥87,978
    1個(2本)
    5日以内出荷
    ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
    付属品L字金具、ステーク金具仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)1.7角度(°)カバレージ:90感度82dB SPL(120Hz~8kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)入力先バラケーブル周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:103dB SPL許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
  • ピンヘッダー用 極性キー HIROSE(ヒロセ電機)

    ピンヘッダー用 極性キー

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール色白
  • アングル形止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル形止水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03G

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
  • パイプチェアー ナイキ
    グリーン
    ブルー

    パイプチェアー

    ナイキ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    座面の芯材にダイメトロール素材を使用しているので、着座時にフィット感があります。
  • 会議用チェアー E415 ナイキ
    ブルー
    グレー
    ピンク
    ブラック
    オレンジ
    グリーン

    会議用チェアー E415

    ナイキ
    ¥24,980税込¥27,478
    1脚
    6日以内出荷から21日以内出荷
    質量(kg)4.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×544×768材質(背)PP樹脂成型品スタッキング【床積】10脚
  • 会議用チェアー E470 ナイキ
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    ピンク
    ブラック

    会議用チェアー E470

    ナイキ
    ¥19,980税込¥21,978
    1脚
    6日以内出荷から22日以内出荷
  • シャント・ジャンパ HIROSE(ヒロセ電機)

    シャント・ジャンパ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート種類角型極数2
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)黄銅
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性有効断面積S(mm2)1.3
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気
  • アングル型止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル型止水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)AL
  • 液晶保護フィルム Xiaomi POCO F3 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Xiaomi POCO F3 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Xiaomi POCO F3 5G寸法(mm)70.5×158.2取付方式シリコン吸着特性反射防止
  • 乾燥剤 シリカゲル SF 箱タイプ 鳥繁産業

    乾燥剤 シリカゲル SF 箱タイプ

    鳥繁産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(3000個)
    9日以内出荷
    梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
    pH値4~5主原料二酸化ケイ素
  • エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ

    NORGREN
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren P84F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start/Dump●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9281アズワン品番65-7891-63
  • エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ

    NORGREN
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren P82F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
    仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9277アズワン品番65-7894-15
  • 乾燥剤 シリカゲル SF 缶タイプ 鳥繁産業

    乾燥剤 シリカゲル SF 缶タイプ

    鳥繁産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(1800個)
    9日以内出荷
    梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
    pH値4~5主原料二酸化ケイ素
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷