カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,889)
- オフィス家具(2,632)
- 制御機器(2,055)
- 農業機械(1,682)
- バイク部品(1,065)
- メカニカル部品(1,025)
- 切削工具(947)
- 空調・照明・電設資材(846)
- パソコン/周辺機器(823)
- 測定用品(803)
- 自動車補修部品(699)
- 配管・水廻り設備部材(538)
- 家電(443)
- 機構部品(395)
- 科学研究・開発用品(365)
- 油圧機器・油圧ホース(362)
- 事務用品(345)
- 電気材料(340)
- FA担当者のオススメ新商品(323)
- 学童・教育用品(323)
- 作業工具(263)
- ねじ・ボルト・釘(218)
- 建築金物(203)
- 研磨材(202)
- 船舶用品・漁業資材(200)
- 物流用品(152)
- カー用品(151)
- 印刷用紙/インク/印刷機(145)
- 安全用品(131)
- 溶接用品(130)
- 住設機器(119)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(107)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(104)
- 店舗什器・備品(102)
- 縫製用品(98)
- 建材・エクステリア(97)
- 電動工具(93)
- 保管用品(78)
- 安全保護具(78)
- 作業服(76)
- 厨房用品(73)
- 自転車部品(72)
- 防災用品(69)
- 卓上消耗品(62)
- バッテリー・電装(54)
- 農業・園芸資材(53)
- 清掃用品(51)
- 医療(51)
- ポンプ・送風機・電熱機器(51)
- 安全靴・作業靴(49)
- 空圧工具(43)
- 防犯用品(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(38)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- 手袋(36)
- 介護用品(28)
- 塗料(26)
- 安全標識(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 梱包用品(21)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- 自動車純正部品(17)
- マスク(17)
- 日用品(16)
- 理美容(15)
- 整備工具・収納(15)
- テープ(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- ヘルスケア(12)
- 接着剤・補修材(11)
- バイク純正部品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 鈑金・塗装(9)
- タイヤ・足回り(8)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 洗車・清掃(5)
- 農具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 食品・飲料(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 救急・衛生(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- エンジン工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(2,497)
- コガネイ(2,079)
- BIGM(丸山製作所)(1,356)
- メディアカバーマーケット(764)
- omron(オムロン)(529)
- NAKANO(459)
- CKD(390)
- ナリカ(379)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(359)
- エスコ(343)
- Panasonic(パナソニック)(253)
- ホンダ(227)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(223)
- ニッセイ(221)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207)
- KANA(片山チエン)(202)
- IDEC(和泉電気)(164)
- TRUSCO(153)
- コクヨ(146)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「f3」の検索結果

電極棒セット F03-□
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
電極棒 F03-01
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。長さ(m)1
取りつけ枠 F03-□
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
電極棒用ロックナット F03-□
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥58~税込¥64~1個ほか当日出荷から翌々日出荷電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。仕様ロックナット
メスクリップ VL-F3
LAMP(スガツネ工業)¥129~税込¥142~1個当日出荷VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。RoHS指令(10物質対応)対応
漏液検知帯 F03-16PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻(2m)ほか当日出荷から6日以内出荷電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
ピッキングセンサ F3W-D
omron(オムロン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
F3SJシリーズ用ミューティング用キーキャップ
omron(オムロン)¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷ミューティング機能を利用するための本体取付け用キャップ。投光器または受光器のいずれかに取り付けます。
漏液検知帯 F03-15
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(1m)ほか当日出荷電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。質量(g/m)約48
アーチスト メダリオンメダリオン F3
マルマン¥1,198税込¥1,3181冊(20枚)翌々日出荷水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。寸法(mm)本文:縦216×横272サイズF3質量(g)410本体寸法(mm)縦221×横285×厚11用紙画用紙特厚口204.8g/m2材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ製本スパイラル(コイルループ)
...