カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(497)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 測定用品(14)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(6)
- 自動車純正部品(4)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(481)
- コガネイ(65)
- Yamato(大和製衡)(10)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- HARWIN(2)
- カール事務器(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 東洋バルヴ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f300-02a」の検索結果

エアフィルタ Fシリーズ
コガネイ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から10日以内出荷5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
マイクロミストフィルタ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ドレンフィルタ
コガネイ(1件のレビュー)¥9,980税込¥10,9781個当日出荷から9日以内出荷高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。最高使用圧力(MPa)0.97材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から13日以内出荷ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
ミストフィルタ
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個翌々日出荷から9日以内出荷0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。ろ過度(μm)0.3ねじの種類Rc
ドレンフィルタ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から12日以内出荷高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。ねじの種類Rc
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷から11日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-300A
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ディスクカッター替刃
カール事務器(20件のレビュー)¥564税込¥6201個当日出荷ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)
カール事務器(10件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。仕様丸形/裏面接続タイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-300A
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-300A
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-300A
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-300Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-300Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-300Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-300A
SMC¥69,980税込¥76,9781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-300Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-300Z
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-300Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-300Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-300Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-300Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
薄形シリンダ CQ2シリーズA3
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~特価1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥89,980~税込¥98,978~特価1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥14,980~税込¥16,478~特価1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
...