カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f3000-10-w-f」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
8,038税込8,842
1個
当日出荷から17日以内出荷
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKDエアフィルタ 白色シリーズ F□000-WCKD(4件のレビュー)
5,527税込6,080
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
6,400税込7,040
1個
当日出荷から29日以内出荷
6カクボルト M6X30X18 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X30X18BIGM(丸山製作所)
679税込747
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X30X18関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1MB)図解NoMP2500E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、SSA-F617MAT ノズルリンク-1(SSA-F617MAT)部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA ホースクランプ部品_No.10、SSA-α604MA ノズルリンク-1部品_No.13、MP2500E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、SSA-F616MAT ノズルリンク-1部品_No.15、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、MP2500EW-K 本体部品_No.27、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.39など
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)CKD
8,038税込8,842
1個
15日以内出荷
接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8G~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8G~)CKD
8,038税込8,842
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45