カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f3dcaf13-01」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1300万画素デジタルカメラ フィールドスリー1300万画素デジタルカメラフィールドスリー
9,898税込10,888
1台
当日出荷
わずか120gの軽量ボディに4K動画・1300万画素・webカメラ機能・デジタル16倍ズームなど多彩な機能を搭載。スローモーションやタイムラプラスも楽しめる充実の映像表現力で、旅行や散歩に、あるいはビジネスの記録用にも、毎日持ち歩きたくなる多機能デジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 (充電器別売/USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 1A以上)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンが別途必要)質量(g)約100(バッテリー込み118)電源リチウムイオン充電池3.7V700mAh USB-C充電(約1.5時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×62.7×24.6レンズF/2 f=3.54mm記録方式静止画:JPEG、動画:MP4、音声:AAC有効画素数約1300万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200、露出補正:±3EV 1EVステップ、オートフォーカス、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュ、電子手ぶれ補正、16倍デジタルズーム、笑顔検出、タイムラプス、ループ録画、スロー録画撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨/別売)モニターサイズ3インチ IPS液晶