カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(542)
  • 農業機械(317)
  • 測定用品(225)
  • オフィス家具(219)
  • 自動車純正部品(200)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 制御機器(78)
  • 家電(59)
  • 自動車補修部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • バイク部品(38)
  • メカニカル部品(38)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • バイク純正部品(32)
  • 切削工具(19)
  • 機構部品(18)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • カー用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 手袋(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 事務用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f4-g」の検索結果

2,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ FE 12-24mm F4 G SONY(ソニー)交換レンズ FE 12-24mm F4 GSONY(ソニー)
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
超広角12mmが生み出す迫力の空間表現。高画質と小型・軽量を両立した超広角ズームレンズ 圧倒的な遠近感を楽しむ、多彩な画角バリエーション 新規光学設計により、超広角ながら絞り開放から高い解像性能を実現 ED(特殊低分散)ガラス、スーパーEDガラスにより色収差を良好に補正 ナノARコーティング採用による高い耐逆光性能 質量約565g達成。コンパクトなEマウントボディにマッチする優れた携行性 高速、高精度かつ静音性に優れたダイレクトドライブSSM(DDSSM)による快適なAF カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンなど、高い操作性を実現 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース全長(mm)117.4質量(g)約565倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)対応なしレンズ広角ズーム最大径(Φmm)87焦点距離(mm)12~24レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.28絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 24-105mm F4 G OSS SONY(ソニー)交換レンズ FE 24-105mm F4 G OSSSONY(ソニー)
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
ズーム全域で高解像を実現し、本格的な動画撮影にも対応。幅広い撮影領域でオールラウンドに活躍する標準ズームレンズ 高度非球面AAレンズを採用し、ズーム全域で高い解像力を実現 高度非球面AAレンズ2枚を含む、非球面レンズ4枚を用いた先進の光学設計により、歪曲収差や像面湾曲を極限まで低減。ズーム全域において画面のすみずみまでシャープに描写する高い解像力を実現しています。 EDガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正 効果的に配置された3枚のED(特殊低分散)ガラスにより、解像感の低下につながる色収差を良好に補正し、画面全体にわたりシャープな描写を生み出します。 フレアやゴーストを抑制するナノARコーティングを採用 ナノARコーティングを採用し、フレアやゴーストを抑えた高い逆行性能を実現。コントラストが高く黒が締まったヌケの良いクリアな描写が安定して得られ、広い画角での風景撮影などで逆光や斜光の入り込みやすい状況でも思い通りのフレーミングを楽しむことができます。 円形絞りや球面収差形状の最適化で美しく柔らかなぼけ描写が可能 円形絞りを採用し、ぼけ味を左右する球面収差の形状を最適化、解像性能とバランスをとることで、Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味を両立しています。 質量約663gと小型・軽量化し、Eマウントシステム全体での高い携行性を実現 高い光学性能と高いズーム倍率を持ちながら、クラス最軽量※の質量約663gを実現。レンズ単体としてだけでなく、Eマウントシステム全体で高い携行性を備えています。 ※フルサイズ用24-105mm F4標準ズームクラスにおいて。2017年10月25日時点、ソニー調べ 最短撮影距離0.38m、最大撮影倍率0.31倍の近接撮影が可能 優れた近接撮影能力により、旅先での料理のスナップ、花などの小さな被写体に近づいて撮影できます。 高速・高精度で静音性に優れたDDSSMを採用 駆動部にはパワーのあるダイレクトドライブSSMを採用し、高速、高精度かつ静音性に優れたAF駆動を実現。インナーフォーカス方式の採用により、フォーカシングによる全長変化もなく、迅速で快適なAFが可能です。ズーム全域で開放F値4と絞り値が変動しないため、静止画・動画撮影にともに活躍します。 光学式手ブレ補正機構の搭載により、手持ち撮影をサポート 手ブレの起きやすい望遠撮影や屋内などの光量の少ない場所でも、被写体をシャープに捉えられます。 利便性を追求した高い操作性 応答性の高いフォーカスリングを採用し、マニュアルフォーカス時の細かいリングの操作にもレスポンスよく反応。撮影者の意図をダイレクトに反映した精緻なピント合わせが可能です。フォーカスホールドボタンはカスタマイズが可能で、好みの機能を割り当てられます。また、AF/MF切換スイッチを備え、撮影状況に応じてフォーカスモードを切り替え可能です。 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 フッ素コーティングを施し、指紋、ほこり、水滴、油、泥などが付きにくく、付着しても容易に拭き取れます。 防塵・防滴に配慮した設計 屋外での厳しい環境下での使用を考慮し、ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースに応える優れた信頼性を備えています。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他テレコンバーター (1.4x):非対応、テレコンバーター (2.0x):非対応、フードタイプ:花形バヨネット式付属品レンズフードALC-SH152、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース寸法(mm)83.4(最大径)×113.3(長さ)本体質量(g)(約)663倍率(倍)最大撮影:0.31フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)24-105、(イメージ)36-157.5レンズ構成14群17枚撮影距離(m)最短:0.38絞り羽根:9枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズ35mmフルサイズマウントソニー Eマウント画角(APS-C) 61°-15°、(35mm判)84°-23°
交換レンズ FE 70-200mm F4 G OSS SONY(ソニー)交換レンズ FE 70-200mm F4 G OSSSONY(ソニー)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
Gレンズならではの卓越した描写性能と磨き抜かれた操作性を備えた望遠ズームレンズ α7シリーズにふさわしい小型・軽量設計 ハイアマチュアユーザーのニーズに応える高い操作性を実現 「ナノARコーティング」採用により、フレア・ゴーストを抑えたヌケの良い高画質を実現 手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH133、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース、三脚座全長(mm)175質量(g)約840(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.13羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)80焦点距離(mm)70~200レンズ構成15群21枚撮影距離(m)最短:1-1.5(AF時)、1-1.35(MF時)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS SONY(ソニー)交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSSSONY(ソニー)
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
Eマウント用レンズ初のGレンズ。1本で多彩な撮影シーンに対応する、電動ズーム搭載の高性能中倍率ズームレンズ ズーム全域での高い解像力とコントラストにこだわった高性能中倍率ズーム ”ハンディカム”で培った、静かでなめらかなズーム&フォーカス駆動 動画撮影にも威力を発揮。ズーム速度を自在にコントロールできる無段階変速タイプのズームレバー採用 ズーム全域で使い勝手の良い開放F値4を実現 光学式手ブレ補正機構内蔵で、暗いシーンもノイズを抑えて撮影可能
付属品レンズフードALC-SH128、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)110質量(g)約427倍率(倍)最大撮影:約0.11羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ標準ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)18~105レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45(W)0.95(T)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS SONY(ソニー)交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSSSONY(ソニー)
519,800税込571,780
1個
6日以内出荷
プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE PZ 28-135mm F4 G OSS SONY(ソニー)交換レンズ FE PZ 28-135mm F4 G OSSSONY(ソニー)
339,800税込373,780
1個
6日以内出荷
プロの動画撮影で求められる操作性と光学性能を実現した、35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 優れた光学技術により、4K映像制作を高次元で実現 プロの高い要求に応えるために磨き抜かれた操作性 動画撮影に配慮した静音設計 光学式手ブレ補正機能搭載 小型軽量デザインと防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH135、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座全長(mm)162.5質量(g)約1215(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.15羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)105焦点距離(mm)28~135レンズ構成12群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
<α>標準ズームレンズ FE 20-70mm F4 G(13群16枚/Eマウント) SONY(ソニー)<α>標準ズームレンズ FE 20-70mm F4 G(13群16枚/Eマウント)SONY(ソニー)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
小型・軽量ながら超広角20mmから70mmまでカバーする標準ズーム。Gレンズならではの高い描写性能。 静止画・動画問わずボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能。高い映像品位を実現する動画性能。使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性。
レンズ標準ズームレンズマウントE
<α>広角ズームレンズ E PZ 10-20mm F4 G(8群11枚/ブラック/Eマウント) SONY(ソニー)<α>広角ズームレンズ E PZ 10-20mm F4 G(8群11枚/ブラック/Eマウント)SONY(ソニー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
携帯性・使い勝手に優れた世界最小・最軽量※1デザイン。超広角ズームならではの表現と高い描写性能。動画撮影に求められる高品位な映像表現と優れた操作性。静止画にも動画にも適した高いAF性能。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性。
フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプブシュ単体種類関連商品材質(ブッシュ)NBR
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ワゴンモール付属品 フロアープレート 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート未来工業(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
浄水器 ピュリフリー キッツマイクロフィルター浄水器 ピュリフリーキッツマイクロフィルター(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)質量(kg)0.67(満水時1.3)交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)常用使用圧力(MPa)0.10~0.34浄水能力【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇細菌除去率99.999%:〇最大径×高さH(Φmm×mm)109×172ろ過流量3.5L/分
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム栓付排水口 INAX(LIXIL)ゴム栓付排水口INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
55,980税込61,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
光モール付属品 自在曲ガリ 未来工業光モール付属品 自在曲ガリ未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
極太鍛造アルミツールホルダー TAKAGI(高儀)極太鍛造アルミツールホルダーTAKAGI(高儀)
3,490税込3,839
1個
翌日出荷から4日以内出荷
工具の保持に
用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60
スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形NB(日本ベアリング)
1,144税込1,258
1個
翌々日出荷から117日以内出荷
形状丸フランジ形
スライドブッシュ SWF-W形(インチ仕様)ダブル丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SWF-W形(インチ仕様)ダブル丸フランジ形NB(日本ベアリング)
2,579税込2,837
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
形状丸フランジ形
タンググリップ チップ TNF-GN-IQ イスカルタンググリップ チップ TNF-GN-IQイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼加工用チップです。
用途端面溝入れ加工用。材質IC808適合ホルダTNFFA-IQ、TNFFH-IQ材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
プロセスバルブ (VNB6~) SMCプロセスバルブ (VNB6~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気
ソレノイド付安全SWキット引戸 S-S SUS(エスユーエス)ソレノイド付安全SWキット引戸 S-SSUS(エスユーエス)
20,790税込22,869
1セット
9日以内出荷
セット内容ソレノイド付安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ Excelon PlusシリーズNORGREN
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren P84F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G1/2 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start/Dump●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9283アズワン品番65-7891-82
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
スツール(配送・組立サービス付き) コクヨスツール(配送・組立サービス付き)コクヨ
9,998税込10,998
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
リーズナブルなスタッキングスツール。打ち合わせコーナー、待合室、食堂などに。
グリーン購入法適合
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04GSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
FATA(ファータ) エリアトラウト PEx4 GOSEN(ゴーセン)FATA(ファータ) エリアトラウト PEx4GOSEN(ゴーセン)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の”SG加工”が生む「ハリ」「コシ」「高感度」>ゴーセン独自の”SG加工”が、エリアトラウトに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!初期伸度を抑制する設計でアタリを逃さない「高感度」も実現!! <ステルス性が高いラインカラー>クリアウォーターでも魚にプレッシャーを与えにくいグレーカラー。渋い状況下で効果を発揮します。
用途使いやすさとステルス性を兼ね備えたエリアトラウト用PEライン!!1巻長さ(m)100ライン色グレー
ブラケツト 1 B04-F334G-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 1 B04-F334G-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~)SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
...