カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,479)
  • 農業機械(2,100)
  • 制御機器(1,358)
  • オフィス家具(1,059)
  • バイク部品(936)
  • 切削工具(928)
  • 空調・照明・電設資材(645)
  • メカニカル部品(640)
  • 自動車補修部品(553)
  • パソコン/周辺機器(495)
  • 機構部品(382)
  • 測定用品(367)
  • 配管・水廻り設備部材(305)
  • 家電(297)
  • ねじ・ボルト・釘(288)
  • FA担当者のオススメ新商品(247)
  • 油圧機器・油圧ホース(231)
  • 事務用品(229)
  • 電気材料(216)
  • 作業工具(158)
  • 建築金物(155)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • 研磨材(148)
  • 作業服(146)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(145)
  • カー用品(133)
  • 船舶用品・漁業資材(114)
  • 物流用品(110)
  • 建材・エクステリア(104)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(97)
  • 溶接用品(89)
  • 防犯用品(72)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(70)
  • 学童・教育用品(70)
  • 店舗什器・備品(68)
  • 接着剤・補修材(64)
  • 清掃用品(53)
  • 厨房用品(51)
  • バッテリー・電装(50)
  • 住設機器(46)
  • 電動工具(46)
  • 縫製用品(45)
  • 保管用品(43)
  • 卓上消耗品(41)
  • 自転車部品(40)
  • 梱包用品(38)
  • 塗料(36)
  • 日用品(34)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 安全用品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 空圧工具(30)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 自動車純正部品(29)
  • 手袋(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 安全標識(26)
  • 医療(26)
  • 安全保護具(26)
  • 防災用品(25)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • テープ(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • バイク純正部品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 介護用品(14)
  • 理美容(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • マスク(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「f4」の検索結果

関連キーワード
16,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • コンクリートドリルF4 ALPEN

    コンクリートドリルF4

    ALPEN(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
    用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
  • SDホルスF4 関西ペイント

    SDホルスF4

    関西ペイント
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
    仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
  • ゲートタイプ スチール製(F4-7) サンキン

    ゲートタイプ スチール製(F4-7)

    サンキン
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
    材質スチール製寸法(Φmm)42.7×t2.3×W700×H650
  • F4スケッチブックオリーブシリーズ マルマン

    F4スケッチブックオリーブシリーズ

    マルマン
    899税込989
    1冊
    当日出荷
    サイズF4
  • F4スケッチブック細目 マルマン

    F4スケッチブック細目

    マルマン
    1,998税込2,198
    1冊(15枚)
    翌々日出荷
    水彩画をもっと身近に、もっと楽しく!。ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
    寸法(mm)本文:縦337×横248サイズF4質量(g)585本体寸法(mm)縦343×横263×厚10用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2細目(中性紙)材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ製本スパイラル(コイルループ)
  • アーチスト メダリオンメダリオン F4 マルマン

    アーチスト メダリオンメダリオン F4

    マルマン
    1,598税込1,758
    1冊(20枚)
    翌々日出荷
    水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。
    寸法(mm)本文:縦331×横242レッドサイズF4質量(g)560本体寸法(mm)縦336×横254×厚11用紙画用紙特厚口204.8g/m2材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ製本スパイラル(コイルループ)
  • ゲートタイプ スチール製(F4B-7) サンキン

    ゲートタイプ スチール製(F4B-7)

    サンキン
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
    材質スチール製寸法(Φmm)42.7×t2.3×W700×H650
  • S/P イスズ 8941762431-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8941762431-F4

    NAKANO
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94158-779・8-94158-779-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8942587221-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8942587221-F4

    NAKANO
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94158-779・8-94158-779-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8970334081-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8970334081-F4

    NAKANO
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97083-644・8-97083-644-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8941762571-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8941762571-F4

    NAKANO
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94158-893-0・8-94158-893適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8970716262-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8970716262-F4

    NAKANO
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97075-485・8-97075-485-0適合メーカーISUZU
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    8,938税込9,832
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • S/P イスズ 8970334181-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8970334181-F4

    NAKANO
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97083-699-0・8-97083-699適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8941013421-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8941013421-F4

    NAKANO
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94158-887・8-94158-887-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8943430970-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8943430970-F4

    NAKANO
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94158-847-0・8-94158-847適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8970334421-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8970334421-F4

    NAKANO
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97100-242-0・8-97100-242適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8941762551-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8941762551-F4

    NAKANO
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94158-866-0・8-94158-866適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8970716300-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8970716300-F4

    NAKANO
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97075-511・8-97075-511-0適合メーカーISUZU
  • S/P UD 90062-F4 ナカノ NAKANO

    S/P UD 90062-F4 ナカノ

    NAKANO
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番54014-99204適合メーカーNISSAN
  • F4 スケッチ アートスパイラル マルマン

    F4 スケッチ アートスパイラル

    マルマン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • S/P イスズ 8972601000-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8972601000-F4

    NAKANO
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97261-262・8-97261-262-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8976075100-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8976075100-F4

    NAKANO
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51134-615-0・1-51134-615適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8941762581-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8941762581-F4

    NAKANO
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94158-887・8-94158-887-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8981596410-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8981596410-F4

    NAKANO
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97615-341・8-97615-341-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8970334053-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8970334053-F4

    NAKANO
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97083-623-0・8-97083-623適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8971331730-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8971331730-F4

    NAKANO
    7,288税込8,017
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97134-693・8-97134-693-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8981596530-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8981596530-F4

    NAKANO
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51134-966-0・1-51134-966適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8970334201-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8970334201-F4

    NAKANO
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97083-711・8-97083-711-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8976140710-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8976140710-F4

    NAKANO
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97615-363-0・8-97615-363適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8970334171-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8970334171-F4

    NAKANO
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97083-693-0・8-97083-693適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8976140750-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8976140750-F4

    NAKANO
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97615-391-0・8-97615-391適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8972603350-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8972603350-F4

    NAKANO
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-97085-987-1・8-97085-987適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8981732260-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8981732260-F4

    NAKANO
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-98174-569・8-98174-569-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8982295240-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8982295240-F4

    NAKANO
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-98175-940・8-98175-940-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8981732280-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8981732280-F4

    NAKANO
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-98176-159・8-98176-159-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8941762451-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8941762451-F4

    NAKANO
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94158-821・8-94158-821-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 8943431100-F4 NAKANO

    S/P イスズ 8943431100-F4

    NAKANO
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94158-880-0・8-94158-880適合メーカーISUZU
...