カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(275)
- 農業機械(157)
- FA担当者のオススメ新商品(140)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 制御機器(38)
- メカニカル部品(31)
- 切削工具(30)
- バイク部品(24)
- 自動車補修部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 溶接用品(16)
- パソコン/周辺機器(12)
- 機構部品(10)
- 物流用品(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- バイク純正部品(7)
- 家電(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(276)
- BIGM(丸山製作所)(151)
- KANA(片山チエン)(27)
- SWAGE-LINE(18)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(17)
- 廣杉計器(17)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- 大阪魂(12)
- CKD(10)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- TRUSCO(9)
- イチネンTASCO(9)
- 河村電器産業(9)
- タンガロイ(8)
- Kawasaki(7)
- NAKANO(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- TURN(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f410」の検索結果

ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から100日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
オイルシール(ミツビシ)
武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーミツビシ
スラスト玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(11件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質鋼板(SPCC)ねじ径M4用表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)
オンダ製作所¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
カームフレックス化粧断ち加工
イノアック¥3,998税込¥4,3981枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒
フランジ付きスタッド(F型)(袋)
日本ドライブイット¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
YF-410 マルチ取付タイプ防災面
山本光学¥4,798税込¥5,2781個当日出荷さまざまなヘルメットに装着可能なマルチ取付タイプ。用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護仕様上ひさし付適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型、溝付き型、深溝付き型形状ヘルメット取付質量(g)215種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)262×215×285材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2
スミチューブF(Z) 1m品
住友電気工業(スミチューブ(R))¥2,598税込¥2,8581袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
コンプレッションフィッティング
三晃電気工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
カームフレックスF-4 片面粘着付
イノアック(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0213
エアークッションフィルム
アスウィル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
フランジ付きスタッド(F型)(小箱)
日本ドライブイット¥6,798~税込¥7,478~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
電話機コード 6極4芯 白 フラット
MCO¥879税込¥9671本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。 カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空)
廣杉計器¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削鋼(SUM)ねじ径M4用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
エスコ(6件のレビュー)¥220税込¥2421パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949TF-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
センターリアダスト DG
槌屋ヤック¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷センタートンネル上でも安定した設置ができるアジャスタースタンド機能付きの大容量ゴミ箱です。用途フタとして開閉も可能なティッシュBOXトレイ付きです。フタ(ティッシュBOXトレイ)を閉じた状態でもゴミを捨てることができる小窓付きです。スパイク付きですべりません。ゴミ袋のセットが可能です。製品サイズ:約193×275×161mm色ブラック
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥329税込¥3621個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
ゴールドエンドミル SPGF4-10
日進¥17,980税込¥19,7781本当日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10ねじれ角(°)40/42
...