カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み

「f410t-12lc」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)10種類DCファン消費電力(W)0.48ベアリングスリーブ定格電流(A)0.04入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)12取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)10定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音/軽量
at-1210fx特集
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
"f410t-12lc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷