カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「f421d」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から105日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5 omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5omron(オムロン)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2omron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コネクタ両側コネクタ金メッキ(μm)-
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から78日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正ELPA(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5Womron(オムロン)
2,398税込2,638
1個ほか
9日以内出荷から61日以内出荷
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
LEDヘッドライトF421D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF421Dタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単三乾電池照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-79防水保護等級IPX4照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2
丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5Homron(オムロン)
999税込1,099
1個ほか
9日以内出荷から62日以内出荷
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
6カクボルト M12X40X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X40X30BIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
規格M12X40X30部品名称6カクボルト M12X40X30関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB)図解NoKBM-500D-1(改訂版) フレーム スタンド ステップ部品_No.35、SSA-C421 台車 ステアリングシステム部品_No.10、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.68、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.24、KBM-500D-1 2-1 フロア ステップ部品_No.3、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.35、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.24、CSD-600NR 駆動装置部品_No.26、KBM-500D-1 フロア ステップ部品_No.15、KBM-502D フレーム スタンド ステップ部品_No.35、KBM-500D フロア ステップ部品_No.15、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.24、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.24
ミズブタマトメ BIGM(丸山製作所)ミズブタマトメBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
部品名称ミズブタマトメ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.59MB) 展開図24(1.48MB) 展開図25(1.59MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.92MB)図解NoBSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.16、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.10、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.38、VSM100-11 本体部品_No.11、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.12、VSA100-1990ネン 本体部品_No.11、SSA-F501 薬剤タンク部品_No.13、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.17、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.50、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.38、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.10、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.50、SSA-C610 薬剤タンク部品_No.13、SSA-G540 薬剤タンク部品_No.13、SSA-C421 薬剤タンク部品_No.26、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.50、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.4、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.12、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.7、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.8、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.8、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.5、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.11、SSA-G600 薬剤タンク部品_No.7、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.38、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.10
ワリピン BIGM(丸山製作所)ワリピンBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(10個)
7日以内出荷
規格2.5X25部品名称ワリピン関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.73MB)図解NoSSA-α602 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.21、MRS90-502BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.9、MRS90-500BSLT ハンドル ソウサブ部品_No.6、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.7、SSA-C421 台車 フロントアクスル部品_No.7、MRS90D-500SLT ハンドル、ソウサブ部品_No.6、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.9、SSA-G540 ステアリング部品_No.24、MRS75-500 ソウコウクラッチ(1)部品_No.3、SSA-F615DX ステアリングリンク部品_No.9、MRS90-502BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.6、SSW-400CM-2 動力コントロール部品_No.13、MRS90D-500SLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.3、SSW-400CM-3 動力コントロール部品_No.13、SSA-α600 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.18、MRS90D-500SLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.9など
適合コネクタ付ケーブル omron(オムロン)適合コネクタ付ケーブルomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なしケーブル保持力(N/15s)98耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷から115日以内出荷
丸型防水コネクタ XS5 omron(オムロン)丸型防水コネクタ XS5omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
防水コネクタ XS5シリーズ omron(オムロン)防水コネクタ XS5シリーズomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷から62日以内出荷