カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「f4235」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(ミツビシ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ミツビシ)

    武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーミツビシ
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPF 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(28個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°) 日進

    超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)

    日進
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
  • 熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB

    熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42

    ABB
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム FiiO BTR7 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FiiO BTR7 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FiiO BTR7寸法(mm)32.8×81取付方式シリコン吸着硬度9H特性高硬度