カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「f4237」の検索結果

オイルシール(ミツビシ)
武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーミツビシ
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT寸法(mm)128.4×57.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度入数1枚
オイルシール SB SB11214514
NOK¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)145部品番号AB4237-F0軸径d(Φmm)112幅b(mm)14