カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「f4263」の検索結果

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
Jupiter(TM) 3 μm, 4 μm & 5 μm Analytical, Semi-Prep, and Preparative Columns (mm)
Phenomenex¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から21日以内出荷固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
一体型階段灯40形低光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Jupiter(R) 3μm C18 300A、LCカラム 150×3mm
Phenomenex¥169,800税込¥186,7801個21日以内出荷推奨用途:>10000Daの親水性タンパク質の分離長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7335-63内径(mm)3細孔径300AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18分離モード逆相
Jupiter(TM) 3 μm, 4 μm & 5 μm Microbore and Minibore Columns (mm)
Phenomenex¥179,800税込¥197,7801個21日以内出荷フォーマット形式Column固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相