カテゴリ
- 制御機器(13)
- 自動車純正部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「f460b」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5%
EPCOS¥2,898税込¥3,1881個当日出荷TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-60
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 14μF ± 5%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様●静電容量:14μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7009-35
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5%
EPCOS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-59
スズキ純正 ハンガー受け
スズキ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷対象車種:エブリイ。ハイルーフ車用。サイズa:1200mm、b:840mm、c:820mm、d:460mm、e:60mm、f:80mm、g(荷室フロアからbまでの高さ):1120mm。※マルチルーフバー、ロッドホルダー、ルーフパッキングネット、ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ネットラック(ルーフ)、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません。※JOIN、JOINターボに取り付ける場合は、標準装備のアシストグリップは取り外します許容荷重(kg)30パイプ径(Φmm)25.4適合車種EVERY
クラッチディスク ファミリア 80-
アイシン精機¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷主な適合純正品番E302-16-460A・B311-16-460C・B312-16-460・B312-16-460C・E302-16-460・B312-16-460A・E301-16-460・B311-16-460B・B312-16-460B・B311-16-460・E302-16-460B・B312-16-460D・B311-16-460F・B312-16-460E・B311-16-460D・B311-16-460A・B311-16-460E適合メーカーMAZDA
クラッチディスク カペラ 87-
アイシン精機¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷主な適合純正品番R207-16-460D・RF07-16-460A・R207-16-460C・RF04-16-460A・R207-16-460E・R207-16-460B・R207-16-460F・R201-16-460C・R201-16-460・R216-16-460D・R206-16-460F・RF06-16-460A・R201-16-460E・R206-16-460B・R207-16-460A・RF06-16-460F・RF06-16-460C・R207-16-460・R201-16-460B・RF06-16-46適合メーカーMAZDA
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-4
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-460AZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)460作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動
クラッチディスク ボンゴ 93-
アイシン精機¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷主な適合純正品番FE94-16-460D・F869-16-460・FE94-16-460B・F212-16-460・R214-16-460・R220-16-460・R220-16-460A・F869-16-460A・FE93-16-460A・R215-16-460・R215-16-460B・FE94-16-460・R212-16-460B適合メーカーMAZDA
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5%
EPCOS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-74
AF400/460 Base Replacement Part
ABB¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●併用可能製品:AF400、AF460●範囲:AF●コード番号:236-6919アズワン品番65-7269-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5%
EPCOS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷TDK B33331V シリーズ 6 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6987-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 12μF ± 5%
EPCOS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●静電容量:12μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7009-34
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% 1箱 100個入
EPCOS¥87,980税込¥96,7781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6988-91
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% 1箱 36個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(36個)7日以内出荷仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-76
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5% 1箱 49個入
EPCOS¥69,980税込¥76,9781箱(49個)7日以内出荷仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7005-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 8μF ± 5%
EPCOS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷TDK B33331V シリーズ 8 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取仕様●静電容量:8μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-75
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5% 1箱 36個入
EPCOS¥66,980税込¥73,6781箱(36個)7日以内出荷仕様●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6995-10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5%
EPCOS¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷TDK B33331V シリーズ 40 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取仕様●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6998-25
円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から42日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。