カテゴリ
- 制御機器(1,542)
- 農業機械(1,040)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,039)
- 切削工具(787)
- オフィス家具(768)
- メカニカル部品(714)
- バイク部品(683)
- パソコン/周辺機器(641)
- 空調・照明・電設資材(560)
- 測定用品(414)
- 自動車補修部品(408)
- 機構部品(349)
- 配管・水廻り設備部材(316)
- 作業服(283)
- 事務用品(214)
- 電気材料(209)
- 物流用品(206)
- FA担当者のオススメ新商品(197)
- ねじ・ボルト・釘(158)
- 家電(157)
- 自動車純正部品(152)
- 研磨材(144)
- 建築金物(141)
- 作業工具(138)
- 科学研究・開発用品(132)
- 船舶用品・漁業資材(106)
- 店舗什器・備品(99)
- カー用品(73)
- 学童・教育用品(68)
- 建材・エクステリア(65)
- 縫製用品(63)
- 卓上消耗品(60)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
- 安全保護具(59)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
- 印刷用紙/インク/印刷機(55)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 厨房用品(47)
- 日用品(46)
- 空圧工具(44)
- 保管用品(43)
- 住設機器(43)
- 塗料(42)
- 電動工具(42)
- 自転車部品(40)
- 手袋(37)
- 梱包用品(36)
- 防犯用品(34)
- トラック輸送・安全用品(34)
- バッテリー・電装(33)
- 医療(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- 溶接用品(31)
- 清掃用品(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 防災用品(25)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 安全用品(24)
- 安全靴・作業靴(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 理美容(21)
- 鈑金・塗装(20)
- テープ(19)
- 整備工具・収納(19)
- 安全標識(18)
- ヘルスケア(16)
- マスク(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 農業・園芸資材(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 介護用品(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 食品・飲料(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 洗車・清掃(6)
- バイク純正部品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 救急・衛生(5)
- クリーンルーム用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- エンジン工具(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(721)
- BIGM(丸山製作所)(681)
- コガネイ(556)
- メディアカバーマーケット(303)
- ホンダ(284)
- CKD(270)
- NAKANO(224)
- エスコ(210)
- ニッセイ(194)
- omron(オムロン)(168)
- スバルアクセサリー(145)
- サンドビック(142)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- IDEC(和泉電気)(125)
- KANA(片山チエン)(125)
- TRUSCO(116)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(114)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- Qlight(95)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「f5」の検索結果

ブロックリール F5SF2-LR
ポリマーギヤ(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷大径フック付安全ブロックタイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
ブロックリールF5型
ポリマーギヤ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
F5形管フランジキット
油研工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷形状フランジ質量(kg)0.7寸法H(mm)11管接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)28寸法F(mm)47.6寸法D(mm)65寸法E(mm)22.2寸法C(mm)48寸法J(mm)30寸法K(mm)15寸法T(Φmm)19六角穴付ボルトM10×45適合管の呼び3/4ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)適合OリングG30接続ねじ種類Rc
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥19,818~税込¥21,800~1個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V
セルスター(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。用途DC12V/24V車付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スミテックF5スプレーSR
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,500税込¥3,8501缶(330mL)当日出荷耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。用途射出成形機のガイドピンなどトラスコ品番818-4803色半透明使用温度範囲(℃)-20~250主成分合成油、PTFE危険物の類別非危険物グリス種類フッ素グリース特性耐熱性
NAROO MASK F5S
NAROO¥3,200税込¥3,5201枚4日以内出荷から10日以内出荷花粉や大気中のホコリを除去する新技術のマイクロネットフィルター構造のスポーツマスクです。 前面の目の粗いフィルターと、後面の目の細かいフィルターをリバーシブルでご使用いただけます。 目の細かいフィルター面には鼻筋の部分から花粉の侵入を防ぐ「ノースクリップ」が付いています。用途スポーツマスクサイズフリー混率(%)ポリエステル46・ナイロン42・ポリウレタン12洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー寸法R(mm)120材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(330mL)当日出荷塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。トラスコ品番405-6329材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)色白質量(g)336タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース
...