カテゴリ
- 農業機械(245)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 制御機器(18)
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(245)
- コガネイ(30)
- 共立電気計器(3)
- SCHURTER(3)
- LITTELFUSE(2)
- 新日本無線(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 長野計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- RECOM(1)
- ROHM(1)
- ABB(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- nexperia(1)
- DiodesZetex(1)
- Mersen(1)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(1)
エコロジープロダクト
「f500ma」の検索結果

ヒューズ(500mA/600V)
共立電気計器(2件のレビュー)¥859税込¥9451セット(3個)当日出荷トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-220F
新日本無線¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 150 mVNJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 18 V 固定出力, 3-Pin TO-220F
新日本無線¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 18 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 4.7mmNJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
デジタルマルチメータ
共立電気計器¥64,980~税込¥71,478~1セット当日出荷から7日以内出荷高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
アナログマルチメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷導通ブザー付アナログテスタ DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能 線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能 (定格600Vのセラミックヒューズプロテクト) 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック 中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%抵抗(Ω)3/30/300k(中央値30/300Ω/3kΩ)目盛長の±3%幅(mm)94高さ(mm)140奥行(mm)39電源単3乾電池R6 (1.5V) ×2直流電圧(V)0.3(16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3%、3/12/30/120/300/600(20kΩ/V) 最大目盛値の±3%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×140×39LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ
コガネイ¥119,980~税込¥131,978~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ
コガネイ¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X500シリーズ
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X500シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X500シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X500シリーズ
コガネイ¥107,980~税込¥118,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X500シリーズ
コガネイ¥128,980税込¥141,8781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X500シリーズ
コガネイ¥167,980~税込¥184,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X500シリーズ
コガネイ¥164,980税込¥181,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X500シリーズ
コガネイ¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X500シリーズ
コガネイ¥90,980~税込¥100,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X500シリーズ
コガネイ¥142,980~税込¥157,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X500シリーズ
コガネイ¥140,980税込¥155,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X500シリーズ
コガネイ¥177,980税込¥195,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X500シリーズ
コガネイ¥100,980~税込¥111,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
圧力トランスミッタ 形番:GC51
長野計器¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷から32日以内出荷・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。保護構造IP65電源24V DC±10%接続ねじRc1/4設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個6日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-Z500MA-2 エンジン取付・オイルドレン部品_No.27、SSA-Z500 エンジン取付 オイルドレン部品_No.23、SSA-Z500-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.27、SSA-S611VT エンジン取付部品_No.28、SSA-Z500MA-1 エンジン取付・オイルドレン部品_No.27、SSA-F617VT-1 ラジエータ部品_No.31、SSA-S611KP エンジン取付部品_No.28、SSA-アルフア605MA エンジン取付部品_No.29、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.29、SSA-アルフア1005VT エンジン取付部品_No.30、SSA-V600C-1 エンジン取付部品_No.43、SSA-V602C エンジン取付部品_No.29、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.23、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.66、SSA-E501DX オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.8など