カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「f5201」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱グローブ 富士商

    耐熱グローブ

    富士商(17件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
    材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1機能耐熱全長(cm)26中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)(素材)350手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
  • 修正ブッシュ ダイヤ用 SK11

    修正ブッシュ ダイヤ用

    SK11(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
    用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
  • 片面ハトメ 日本紐釦貿易

    片面ハトメ

    日本紐釦貿易
    359税込395
    1袋(10組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質真鍮
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    28,889税込31,778
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 559-5201-007F DIALIGHT

    559-5201-007F

    DIALIGHT
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

    WIDIN
    61,980税込68,178
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • S/P ヒノ 5201-F4 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5201-F4 ナカノ

    NAKANO
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48114-1920適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5201-F1 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5201-F1 ナカノ

    NAKANO
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48101-1601適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5201-F6 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5201-F6 ナカノ

    NAKANO
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48116-1940適合メーカーHINO
  • 六角穴付ボルト UNF(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNF(ボサード品)

    ボサード
    6,998税込7,698
    1箱(100本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
  • 六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱) ボサード

    六角穴付皿ボルト UNF(ステンレス)(小箱)

    ボサード
    24,980税込27,478
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
    用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱) ボサード

    六角穴付ボタンボルト UNF(ステンレス)(小箱)

    ボサード
    37,980税込41,778
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
    用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • S/P ヒノ 5201-F5 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5201-F5 ナカノ

    NAKANO
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48115-1920適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5201-F3 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5201-F3 ナカノ

    NAKANO
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48104-1600適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5201-F2 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5201-F2 ナカノ

    NAKANO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48112-2091適合メーカーHINO
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    26,263税込28,889
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • MG STATOR 三菱

    MG STATOR

    三菱
    249,800税込274,780
    1個
    13日以内出荷
  • MG ROTOR 三菱

    MG ROTOR

    三菱
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
  • 【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    449,800税込494,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 電灯分電盤 EVF5 河村電器産業

    電灯分電盤 EVF5

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付
  • 電灯分電盤 NVF5 河村電器産業

    電灯分電盤 NVF5

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付
  • 電灯分電盤 NSF5 河村電器産業

    電灯分電盤 NSF5

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
  • 電灯分電盤 ESF5 河村電器産業

    電灯分電盤 ESF5

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
  • 電灯分電盤 NQF5 河村電器産業

    電灯分電盤 NQF5

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
  • 電灯分電盤 EQF5 河村電器産業

    電灯分電盤 EQF5

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
  • 動力分電盤 ONKF 河村電器産業

    動力分電盤 ONKF

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付動力分電盤
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路下部スペース付
  • 動力分電盤 ENKF 河村電器産業

    動力分電盤 ENKF

    河村電器産業
    279,800税込307,780
    1個
    41日以内出荷
    下部スペース付動力分電盤
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路下部スペース付
  • 液晶保護フィルム トヨタ RAV4 2022 モデル ナビゲーション 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ RAV4 2022 モデル ナビゲーション 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ RAV4 2022 モデル ナビゲーション寸法(mm)300.7×152.7サイズ10.5インチ取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム トヨタ RAV4 2022 モデル ナビゲーション 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ RAV4 2022 モデル ナビゲーション 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ RAV4 2022 モデル ナビゲーション寸法(mm)300.7×152.7サイズ10.5インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター

    自在キャスター ハードゴム

    ユーエイキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ストッパーなし