カテゴリ

  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「f5201」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱グローブ 富士商

    耐熱グローブ

    富士商(17件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
    材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1機能耐熱全長(cm)26中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)(素材)350手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
  • 修正ブッシュ ダイヤ用 SK11

    修正ブッシュ ダイヤ用

    SK11(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
    用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    28,889税込31,778
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60