カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「f52cn」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機

    電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
    接続方式表面形フレーム(AF)50
  • コンパクトブレーカ富士 内外電機

    コンパクトブレーカ富士

    内外電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    定格絶縁電圧(V)AC300定格電流(A)20
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    22日以内出荷
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • カッター F93 イスカル

    カッター F93

    イスカル
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD52~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD52~

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ50管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応