カテゴリ

  • 安全保護具(2)
絞り込み

「f5sf2-lr」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
ブロックリール ポリマーギヤブロックリールポリマーギヤ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
共通の性能対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 共通の仕様フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)引き寄せロープ付
用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
墜落制止用器具カテゴリ