カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(456)
- 制御機器(81)
- 自動車純正部品(28)
- バイク部品(27)
- 建材・エクステリア(26)
- 自動車補修部品(18)
- オフィス家具(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- バイク純正部品(13)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(6)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- DiodesZetex(28)
- DXアンテナ(8)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(15)
- Murata Power Solutions(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(457)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAGEO(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- イトーキ(12)
- サンポール(18)
- ニッサン(12)
- 東芝(9)
- 永大産業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f7/w」の検索結果



マジックバンド
サンワサプライ¥759税込¥8351個当日出荷取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。セット内容本体×1材質フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン長さ(m)3
Fire TV Stick 4K Plus
Amazon¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷【映画館のような4K体験】Dolby Vision、HDR10+による躍動感のある映像と鮮やかな色彩、Dolby Atmosによる没入感あふれるサウンド、そして、Wi-Fi 6によるスムーズなストリーミング。 【Wi-Fi 6対応】複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。 【お気に入りのコンテンツが勢ぞろい】70万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しもう。YouTube、TVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなどのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャンネルやスポーツも配信やサブスクリプションで見られます。2026年3月12日時点 【豊富な無料コンテンツ】3万以上(。)の映画作品やTV番組のエピソードを無料(広告付き動画を含む)で楽しめます。 2026年3月12日時点
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)黄銅
リギングフレーム
TOA¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Wも吊り下げることができます。付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
フレームレクチャー卓
カナレ電気¥619,800税込¥681,7801台4日以内出荷コンソール収納部には、ミキサなどのEIA機器が収納できます。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。質量(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×1039.7×725キャスター径(Φmm)60
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23G
ワルター¥38,980税込¥42,8781箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM23S
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種鋼・ステンレス・難削材RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ボディサイズ30ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)AL
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)AL
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅
LEDユニットフラット形700調光
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷【専用調光器対応】 LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700全長(mm)38質量(g)130周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75定格電圧(V)100口金GX53-1定格消費電力(W)6.7(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂乳白光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.4(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)101(100V)光束(Lm)760配光角度(°)100光色白色(4000K Ra:93)エコロジー商品省エネ
マルチフロアサイン 駐輪場 両面表示
つくし工房¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容駐輪場 両面表示取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60材質(表示部)ステッカー
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
片開きドアセット FF型
永大産業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷から8日以内出荷セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷から10日以内出荷・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
...