カテゴリ

  • 切削工具(56)
  • 自動車純正部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f716」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F716-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F716-I/P

    MICROCHIP
    7,898税込8,688
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F716 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F716ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 13 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) 強化されたキャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F716T-I/SO MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F716T-I/SO

    MICROCHIP
    329,800税込362,780
    1セット(1100個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型

    サトーパーツ(20件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • 夏用接触冷感バラクラバ ROCKBROS(ロックブロス)

    夏用接触冷感バラクラバ

    ROCKBROS(ロックブロス)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
    用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
  • 腕章名札 深緑 SONIC(ソニック)[文具]

    腕章名札 深緑

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    作業をじゃましない名札! 腕にピッタリFIT! 中紙差し替え可能! ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付き。 ゴムバンド+安全ピンで取り付け。
    深緑主要材質PVCサイズ(mm)150×86×20
  • ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ ハイロジック

    ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
    材質ステンレス厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10穴数(丸穴)3、ボルト穴:1
  • フューエルエレメント UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント

    UNION(ユニオン産業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1枚
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • 丸型メタルT30脚部 河淳

    丸型メタルT30脚部

    河淳
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)スチール寸法(Φmm)300均等耐荷重(kg)5
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン

    ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ

    フジキン
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン

    手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • (5253)SIDE SILL,F ミツビシ

    (5253)SIDE SILL,F

    ミツビシ
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
  • メタルダイヤフラムバルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン

    メタルダイヤフラムバルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)

    限界ネジプラグゲージ 検査用

    測範社(JPG)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別検査用
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • enステーション(大型機器) 河村電器産業

    enステーション(大型機器)

    河村電器産業
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ モード コントロール (DF) MAZDA(マツダ)

    バルブ モード コントロール (DF)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ クーリング ユニット (DF) MAZDA(マツダ)

    パイプ クーリング ユニット (DF)

    MAZDA(マツダ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • エバポレーター (DF) MAZDA(マツダ)

    エバポレーター (DF)

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル エミッション (RF) MAZDA(マツダ)

    ラベル エミッション (RF)

    MAZDA(マツダ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具 Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
    用途VL-WD813Xを取り付けできます。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5入数(個)1
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • ブラケット(R)コートハンガー (DF) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R)コートハンガー (DF)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
  • コンデンサー (DF) MAZDA(マツダ)

    コンデンサー (DF)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター アンテナ (GF) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター アンテナ (GF)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • メス-オスジョイント 第一計器

    メス-オスジョイント

    第一計器
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • スイッチ パワーウインド (BF) MAZDA(マツダ)

    スイッチ パワーウインド (BF)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)リヤードアー (GF71) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (GF71)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)

    限界ネジプラグゲージ 工作用

    測範社(JPG)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別工作用
  • 限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)

    限界ネジリングゲージ 検査用

    測範社(JPG)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別検査用
  • スクリュ アジャスティング 5F7-16343-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュ アジャスティング 5F7-16343-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • (39101)F/Dシャフト Assy LH ニッサン

    (39101)F/Dシャフト Assy LH

    ニッサン
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷