カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(312)
- FA担当者のオススメ新商品(163)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 切削工具(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 事務用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(313)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- 日本ナインスター(7)
- omron(オムロン)(6)
- タンガロイ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- EPSON(3)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- 日栄インテック(3)
- DNライティング(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- 山本光学(2)
- PHASS(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- タニタ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「f780」の検索結果
![(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72794455-240924-02.jpg)
(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー]
日栄インテック¥82,980税込¥91,2781台8日以内出荷仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):USB接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用![(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72794446-240924-02.jpg)
(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー]
日栄インテック¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):RS232C接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
ウレアグリース
AZ(エーゼット)(106件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(400g)当日出荷熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
カラークリヤーホルダー
リヒトラブ(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷から3日以内出荷穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。 豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。
充電式噴霧器
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)色ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000![ボックスファイル A4 タテ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522505-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 タテ ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具]¥349税込¥3841冊当日出荷タテ型ファイルタイプに合わせた使用ができる7色のバリエーション展開。別売のフラットファイルや個別フォルダーと同じカラー展開で、色別管理に適しています。証書や伝票・領収書など、強度があり再生頻度の少ない用紙類と新聞・雑誌古紙から生まれた古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しています。ワンタッチ組立品(底板付)仕様ワンタッチ組立(底板付)、未組立タイプ材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)(2枚合紙)サイズA4-S外形寸法(mm)縦315×横265×背幅100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 223
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。![ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522435-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具]¥369~税込¥406~1冊当日出荷ヨコ型ファイルタイプに合わせた使用ができる7色のバリエーション展開。別売のフラットファイルや個別フォルダーと同じカラー展開で、色別管理に適しています。証書や伝票・領収書など、強度があり再生頻度の少ない用紙類と新聞・雑誌古紙から生まれた古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しています。ワンタッチ組立品(底板付)仕様ワンタッチ組立(底板付)、未組立タイプ材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)(2枚合紙)サイズA4-E外形寸法(mm)縦260×横315×背幅100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 223![ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522846-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥369税込¥4061冊当日出荷ダンボール地のナチュラルタイプ。底板付。フタは使用しない場合は、内側に折り込めます。使用しないときはつぶして保管できるので、場所をとりません。3ステップの簡単な組立品。グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。付属品底板付仕様フタは使用しない場合は、内側に折り込めます。材質段ボール(古紙パルプ配合率90%再生紙)サイズA4-E外形寸法(mm)縦260×横317×背幅100グリーン購入法適合
ワイヤレスバーコードスキャナ
cino¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷クラス最高水準の読み取り速度、500スキャン/秒を実現。 通信規格に最新のBluetooth 4.0の採用で、最大約100mまでの無線通信が可能。 1台のスマートクレードルに最大7台のスキャナ-接続が可能。(PICOモード) 静音環境下で効果を発揮するバイブレーション機能を標準搭載。 医療業界向け”GS-1 Databer”の読み取りとデータ編集に対応。 通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。用途小売業・商業・工業仕様最小シンボルコントラスト:15%セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mA読取スキャン回数:120000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間1年防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1充電時間(時間)4~5照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth 4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
KL-73 ヘッドギア(ダクト付) (455F・780C用)
山本光学¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷LS-455F・780C用適合LS-455Fシリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥7,698税込¥8,4681本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
布団7点セット セミシングル
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷必要最低限の寝具が一式揃う。体に沿いやすいように考えたフィットキルト加工。抗菌防臭仕様の生地で清潔に使える。掛け布団にはカバーの内側でズレ防止用のループ6箇所付き。桃のような肌触りの「ピーチスキン」生地。ベビー基準で合格した、低ホルムアルデヒド仕様。セットをひとまとめにできる不織布製の窓付き収納袋付き。用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。出張、単身赴任、新生活、客用布団、オールシーズン。セット内容掛け布団、敷布団、枕、掛け布団カバー、敷布団カバー、枕カバー、収納ケース材質【掛け布団】ポリエステル100%【敷布団】ポリエステル100%【枕】ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納ケース】不織布+PVCサイズセミシングル寸法(cm)【掛け布団】130×190【敷布団】80×180【枕】58×39【掛け布団カバー】130×190【敷き布団カバー】85×185【枕カバー】43×63【収納ケース】100×67×35
KL-74 ミストレスレンズ(くもり止め) (455F・780C用)
山本光学¥2,598税込¥2,8581個11日以内出荷LS-455F・780C用 くもり止めレンズ適合LS-455Fシリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)材質(レンズ)セルロース
ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型
ウエストンローラー¥33,600税込¥36,9601本13日以内出荷小スペースでのカーブコンベアに最適です。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
USBメモリ USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 JetFlash780
TRANSCEND(トランセンド)¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合) チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")色ブラック質量(g)12(0.42oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュOSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A容量(GB)64
USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック
TRANSCEND(トランセンド)¥18,980~税込¥20,878~1枚13日以内出荷トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")色ブラック質量(g)12(0.42 oz)種類MLC NANDフラッシュ適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
NT700 カーペットタイル NTP780 F-eco ジェントルF
サンゲツ¥859税込¥9451枚4日以内出荷一見無地柄に見える細かなピッチのストライプが特徴のデザインです。ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.3機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H3.7、L2.7材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210303
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2104(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
パスカラート PA2108(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
純正インクカートリッジ EPSON IC84
EPSON(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷適合PX-M780F/M781F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
純正インクカートリッジ EPSON IC83
EPSON(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷適合PX-M780F/M781F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7補強層1Wホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)ホース/400
CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-10
Canon¥6,998税込¥7,6981個当日出荷iPF650/655/670/670MFP/680/685、iPF750/755/760/765/770School/770MFP/780/785/830/840/850専用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330
パスカラート PA2112(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)ホース/960





![(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72794455-240924-02.jpg)
![(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72794446-240924-02.jpg)



![ボックスファイル A4 タテ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522505-180717-02.jpg)

![ボックスファイル A4 ヨコ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522435-180717-02.jpg)




![ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522846-180717-02.jpg)