カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「f867u」の検索結果

リングファイル<カドロック&ツイストリング>
リヒトラブ(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1冊当日出荷片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル収納枚数150背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22縦(mm)306横(mm)238穴間隔(mm)80
平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 120, ピッチ円直径 120mm
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷モジュール = 1。歯の数 = 120。材料 = ステンレス鋼。ボア内径 = 12mm。ピッチ円直径 = 120mm。ハブ径 = 60mm。フェイス幅 = 10mm。。RS Pro ステンレススチール 120 歯スパーギア、 120 mm ピッチダイ、 60 mm ハブ径、 12 mm ボア径。強度と効率を兼ね備えたギアシステムを構築する場合は、 RS Pro のこの金属製スパーギアに切り替えます。高水準の耐摩耗性を実現するように設計されているため、耐用年数が長くなっています。ラックアンドピニオン機構を使用するあらゆる用途で使用できます。 303 グレードのステンレススチール製で、このスパーギアは優れた耐腐食性を備えています。プラスチック製の同等品よりも丈夫で、積載荷重と熱弾性に優れています。ストレート歯を備えているので、ギア間の操作がスムーズになり、取り付け距離が長くなります。 ギヤは、歯の形状に関する DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) 867 、及び DIN 3962 及び DIN 3963 に適合していて、どちらも円筒形のギヤ歯の許容差に関連しています。金属切断機、燃料ポンプ、船舶用エンジンなどの用途に適しています。特長と利点. RS Pro メートルスパーギア . 303 グレードのステンレススチール製 . 120歯 . 1.0 のピッチモジュール .ピッチ径 120 mm .ハブの直径は 60 mm .ボア径: 12 mm .幅 10 mm の面 .引張強度は 510 N/mm 2RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。