カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-0806-s」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA-0806シリーズ 不二ラテックス

    FA-0806シリーズ

    不二ラテックス
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)6使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J)1.4等価質量(kg)15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2最大抗力値(N)670最大使用サイクル(cycle/min)45ピストンロッド復帰力(N)9以下オリフィス方式単孔式
  • ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ

    不二ラテックス
    7,098税込7,808
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4等価質量(kg)最大15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2オリフィス方式単孔式
  • 耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス

    耐クーラント仕様ショックアブソーバ

    不二ラテックス
    7,750税込8,525
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーラップハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • ソフトアブソーバー 不二ラテックス

    ソフトアブソーバー

    不二ラテックス
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。