カテゴリ
- 自動車純正部品(366)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
- 梱包用品(169)
- バイク純正部品(94)
- 制御機器(94)
- オフィス家具(80)
- メカニカル部品(79)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- バイク部品(47)
- 切削工具(43)
- 科学研究・開発用品(39)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 物流用品(35)
- 測定用品(32)
- 機構部品(30)
- 自動車補修部品(24)
- 電気材料(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 農業機械(17)
- 事務用品(13)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 建築金物(10)
- 作業工具(9)
- 研磨材(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 電動工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- マスク(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 住設機器(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車部品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スバル(317)
- 富士インパルス(169)
- SMC(131)
- CKD(106)
- オカムラ(岡村製作所)(77)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- NSK(日本精工)(64)
- ParkerTAIYO(48)
- 三菱電機エンジニアリング(43)
- KITZ(キッツ)(30)
- MAZDA(マツダ)(27)
- エスコ(21)
- KITO(キトー)(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ニッサン(18)
- スズキ(17)
- TRUSCO(17)
- 三菱(17)
- アズワン(13)
- ブランドをもっと見る
「fa-10」の検索結果

複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み:JIS B0203
複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥91,980~税込¥101,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBDシリーズ
KITZ(キッツ)¥77,980~税込¥85,778~1個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FA-10STBFシリーズ
KITZ(キッツ)¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
FA-10 渓流マッチ・ザ・ハッチ
C’ultiva(カルティバ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷早春から初夏にかけて、渓流ではメイフライを始めとする水生昆虫のハッチが盛んになります。ハッチに合わせたアプローチに必須とされるドライフライ6本を厳選したアソートセット。少し流れの暖かいところでも効果的です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック
セキスイ NKタックFA 10枚入
ZAPPY(ザッピー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10枚)6日以内出荷ウッドパネル両面に特殊紙を貼り合わせ、片面に粘着加工されたボードです。特殊紙を使用することにより乾燥時(冬)・多湿時(梅雨)の反りの発生を抑制します。
骨鋭匙 マーティニ FA10Sシリーズ
YDM¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷材質ステンレス(SUS420J2)全長140mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000637M001医薬品医療機器等法一般医療機器![グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚] 象印マホービン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668957-240906-02.jpg)
グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚]
象印マホービン¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷付属品ガラスぶたタイプ土鍋風なべ消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5(マグネット式)本体質量(kg)4.3寸法(cm)【土鍋風なべ使用時】19×40×32.5(※ガラスふた含む)内径×深さ(mm)【土鍋風なべ】260×55
アスファルト
サンホーム(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10kg)ほか当日出荷から6日以内出荷熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。色黒危険物の類別非危険物
カラビナA型(リング付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
万能電工ペンチ 220mm
フジ矢(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
ファスナーブリキスライドカバー付き
コクヨ¥3,500税込¥3,8501パック(50本)当日出荷簡易とじ込みが自由にできる仕様スライドカバー付き、オール金属製品材質ブリキ足長(mm)55脚間隔(mm)80最大収納枚数(枚)430
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)
コクヨ¥929税込¥1,0221丁当日出荷業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
LED誘導灯C級片面直付
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50フック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47枠樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フリージョイント (半割れタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。種類ダクト寸法C(mm)45
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック
オザック精工¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
FA200-10 アッチャクレバー
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。対応FA-200-10アズワン品番62-9102-45構成部品フレーム、レバー
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
FA200-10W アッチャクレバー
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷上部シールバー対応FA-200-10WK/FA-200-10Wアズワン品番62-9102-47構成部品フレーム、レバー
...









![グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚] 象印マホービン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668957-240906-02.jpg)