カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み

「fa-10fct」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
  • 10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ

    KITZ(キッツ)
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ

    KITZ(キッツ)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
  • 【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    38,710税込42,581
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
fc-10特集