カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
「fa-10utb-25a」の検索結果

10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ
KITZ(キッツ)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズ
KITZ(キッツ)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K