カテゴリ
- 機構部品(17)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fa-1114」の検索結果

ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥3,881~税込¥4,269~1個当日出荷強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途冷温蔵庫・密閉用の扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,768~税込¥4,145~1個当日出荷から4日以内出荷密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型用途冷温蔵庫・密閉用の扉付属品受座・スペーサー2枚材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。材質SUS304
ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,386~税込¥4,825~1個当日出荷強力密閉ができます。 左右兼用型用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用ハンドル(SUS316)
ホシモト(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から13日以内出荷強力密閉できます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途冷温蔵庫、密閉用扉。材質ステンレス(SUS316)質量(g)260表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,347~税込¥6,982~1個当日出荷から4日以内出荷調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型用途コンテナ・密閉用の筐体付属品受座材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用両面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥14,167~税込¥15,584~1個当日出荷から4日以内出荷内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,655~税込¥4,021~1個当日出荷開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から40日以内出荷長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)
シブタニ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス縦型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,847税込¥6,4321個当日出荷ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途冷温蔵庫・密閉用扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)290表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60911