カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-207-pm12」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link防水コネクタ(プラグ) 三菱電機エンジニアリングCC-Link防水コネクタ(プラグ)三菱電機エンジニアリング
2,098税込2,308
1個
欠品中
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
用途ネットワーク機器仕様●コンタクト:7極 オス、材質:黄銅、金メッキ、接触抵抗:5mΩ以下●接続機器:シーケンサ●絶縁耐圧、絶縁抵抗:AC1000V 1分間、2000MΩ以上(コンタクト相互間)質量(g)約40径(Φmm)パッキン:10.6~12.5使用温度範囲(℃)-25~85保護等級IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)適合電線導体断面積:1.25mm2以下、接続方式:はんだ付け耐振性JIS C 0040に準拠製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)耐食性JIS C 0023に準拠耐衝撃500m/s2(50G) 各軸3回