カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車純正部品(3)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fa-431」の検索結果

空気清浄タイプ吸煙器
HAKKO(白光)¥81,980税込¥90,1781セット当日出荷静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
収納庫A4シリーズ スチール引戸書庫
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷A4ファイルの収納に適した収納庫です。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×400内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×335×332付属品鍵×2本材質スチール質量(kg)12.8種別31型 上置き書庫グリーン購入法適合種類引違い外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×400
収納庫A4シリーズ 両開き書庫
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷A4ファイルの収納に適した収納庫です。ラッチ付きで、地震などの振動で扉が開くことを防止します。高さ(mm)400幅(mm)880奥行(mm)400種類両開き外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×400内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×365×325付属品鍵×2本材質スチール質量(kg)11.5種別31型 上置き書庫グリーン購入法適合棚段数1設置形態上置き専用鍵付き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×400
サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!対応製品HAKKO FA-431
ガススプリング
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から9日以内出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0431
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0431)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥24,980税込¥27,4781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。