カテゴリ
- 機構部品(10)
- 自動車純正部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- SUS(エスユーエス)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スバル(3)
- 日本ナインスター(3)
- 山洋電気(2)
- ニッサン(2)
- EPSON(1)
- CKD(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- 中橋製作所(1)
- マルヤス電業(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
「fa-601」の検索結果

FA-601用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
Lスロットコネクタピース
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
取手付庫内安全押棒
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)質量(g)180材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b LED HC形 A25FAシリーズ
マルヤス電業¥1,798税込¥1,9781個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC6V●接点構成:1b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4693-88
連動安全装置用押棒
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764
LスロットコネクタピースL50
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
LスロットコネクタピースL100
SUS(エスユーエス)¥369税込¥4061個欠品中グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット
中橋製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から4日以内出荷日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:標準4寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707材質特殊鋼
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ
日本ナインスター¥389税込¥4281個当日出荷適合PX-101/201/401A/402A/501A/502A/601F/602F/A620/A640/A720/A740/FA700/V780主な適合純正品番IC46 、ICC46種別互換品色シアン適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC46 タイプ
日本ナインスター¥389税込¥4281個5日以内出荷適合PX-101/201/401A/402A/501A/502A/601F/602F/A620/A640/A720/A740/FA700/V780主な適合純正品番IC46 、ICM46種別互換品色マゼンタ適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥65,980~税込¥72,578~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。