カテゴリ
- 農業機械(10)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)830表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ABB 挿入プレート
ABB¥169税込¥1861個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Insert Plate併用可能製品 = 22 mm Pilot Devices併用機器22 mm Pilot DevicesアクセサリタイプInsert Plate
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥36,980税込¥40,6781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら