カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)

「fa-621」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF-SF コネクタ SS スロットS SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロットS

    SUS(エスユーエス)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • ドアガード 外開き用 ACE(エース)

    ドアガード 外開き用

    ACE(エース)
    1,798税込1,978
    1袋
    3日以内出荷
  • 密閉用連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,996税込9,896
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)350
  • カサブランカ 横浜ディスプレイミュージアム

    カサブランカ

    横浜ディスプレイミュージアム
    949税込1,044
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、PS、鉄全長(cm)68花径(cm)18
  • スリムライン カーブ MSTコーポレーション

    スリムライン カーブ

    MSTコーポレーション
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
  • (81402)ハーネス,バルクヘッド スバル

    (81402)ハーネス,バルクヘッド

    スバル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • 密閉用連動ハンドル用パイプ(全長988) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用連動ハンドル用パイプ(全長988)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,807税込3,088
    1個
    4日以内出荷
    2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)質量(g)3100パイプ長(mm)988表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨0350タキゲンコード60683
  • 密閉用連動ハンドル用パイプ(全長888) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用連動ハンドル用パイプ(全長888)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,470税込2,717
    1個
    4日以内出荷
    2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)質量(g)3065パイプ長(mm)888表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨0350タキゲンコード60682
  • スリムライン モノカーブ フラッシュA型 [Φ6] MSTコーポレーション

    スリムライン モノカーブ フラッシュA型 [Φ6]

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 密閉用連動ハンドル用パイプ(全長1188) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用連動ハンドル用パイプ(全長1188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,593税込3,952
    1個
    4日以内出荷
    2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本・受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)質量(g)3225パイプ長(mm)1188表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨0350タキゲンコード60684
  • 水平ベンドカバー ネグロス電工

    水平ベンドカバー

    ネグロス電工
    59,980税込65,978
    1本
    16日以内出荷
    材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)、ボルト・ナット:ステンレス鋼
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0621 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0621

    NSK(日本精工)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】500【最大Lt-L】517寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】575寸法Lt(mm)【ねじ軸】560外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】621リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1205N1D0621 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1205N1D0621

    NSK(日本精工)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】500【最大Lt-L】530寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】575寸法Lt(mm)【ねじ軸】560外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)【L】30寸法LO(mm)【ねじ軸】621リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0621 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0621

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】500【最大】530リード(mm)5ねじ軸仕様【外径d】12【径】12【長さ(L0)】621【長さ(La)】575【長さ(Lt)】560基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810リードl(mm)5
  • ZB - 小型真空ユニット/単体 SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
  • ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0621) SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0621)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    36,980税込40,678
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。