カテゴリ
- 店舗什器・備品(11)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「fa-741」の検索結果

密閉連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60927
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥39,980税込¥43,9781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。