カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)

「fa100 工進」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ工進(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用) 工進油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)工進(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホースもう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品 工進電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(1.27MB)
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
GM・FS用ホースセットシリーズ 工進GM・FS用ホースセットシリーズ工進
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
オートストップガンノズル アクアシステムオートストップガンノズルアクアシステム
36,980税込40,678
1台
当日出荷
工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付トラスコ品番410-0395材質本体:AL パッキン:NBR、FKM接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)30~80
オートストップガン アクアシステムオートストップガンアクアシステム(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)質量(kg)1.5材質本体:AL パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) アクアシステム電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)アクアシステム(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ工進(3件のレビュー)
96,980税込106,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品 工進電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.29MB)
簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ工進
19,980税込21,978
1台
当日出荷
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に仕様清水用(砂混じり)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個型式非自動型質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.68MB)
計量ガンノズル(工進FA-100用) アクアシステム計量ガンノズル(工進FA-100用)アクアシステム
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに 液体の管理でコスト削減に 電動・エアポンプとの組み合わせに仕様(付属継手)工進FA-100専用トラスコ品番336-0103接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.3材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS使用圧力(MPa)1使用流体灯油、軽油最大使用圧力(MPa)1使用可能液体灯油・軽油材質(パッキン)NBR/FKM流量範囲(L/min)7~120吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
アルミ製ガンノズル(一般油用)20 アクアシステムアルミ製ガンノズル(一般油用)20アクアシステム
17,980税込19,778
1個
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2159材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
オートストップガン アクアシステムオートストップガンアクアシステム
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
満タンになれば自動でストップするガンノズルノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油
電動ドラムポンプ FD-12-AAA-2 部品 工進電動ドラムポンプ FD-12-AAA-2 部品工進
969税込1,066
1個
4日以内出荷
電動ドラムポンプ FD-12-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.46MB)
計量ガンノズル(軽油・灯油) アクアシステム計量ガンノズル(軽油・灯油)アクアシステム
59,980税込65,978
1台
当日出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。トラスコ品番410-0468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
GM・FS用ホースセット E型ホースセット 部品 工進GM・FS用ホースセット E型ホースセット 部品工進
319税込351
1個
4日以内出荷
GM・FS用ホースセット GM-25E型ホースセット 部品
用途部品の交換に関連資料(0.57MB)