カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa20312le1」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導灯B級BL片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯防水B級BL片面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BL片面天井直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)2.5(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3761電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ