カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- 梱包用品(109)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- 自動車純正部品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- バイク純正部品(14)
- 電気材料(14)
- バイク部品(12)
- 制御機器(12)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BELDEN(6)
- CKD(99)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(32)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- SMC(77)
- SWAGE-LINE(9)
- TRUSCO(12)
- オーエッチ工業(3)
- コーセル(2)
- サンドビック(2)
- スバル(31)
- ホンダ(36)
- マルヤス電業(3)
- 堀内機械(46)
- 富士インパルス(111)
- 日本エレパーツ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

FI/FA300 シールフレーム
富士インパルス¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷シールレバー受け側の部品です。対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FIK-300-10W/FA-300-10WK/FA-300-10W/FA-300/FIK-300/Fi-300/FA-300-10/FA-300-5W/Fi-300-10/Fi-300 ヨウダン/FIK-300-10/Fi-300-5W/FIK-300-5W/Fi-300-10Wアズワン品番62-9103-95構成部品フレーム、レバー
FI/FA300 フローGオサエイタ シタ
富士インパルス¥669税込¥7361本5日以内出荷巻き状のフローガラスを固定する部品です。寸法(mm)360×15質量(g)65対応OPL-300-20/Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/FIK-300-10W/FA-300/FIK-300/FA-300-10/Fi-300/FA-300-5W/Fi-300-10/OPL-300-5/FIK-300-10/OPL-300-10/Fi-300 ヨウダン/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FA-300-10W/Fi-300-10Wアズワン品番62-9104-28構成部品金属部品
FA300-10WK レバーイッシキ
富士インパルス¥28,980税込¥31,8781セット7日以内出荷上部シールバー 1式対応FA-300-10WKアズワン品番62-9102-66構成部品フレーム、レバー
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
FA300 アッチャクレバー
富士インパルス¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。対応FA-300-10/FA-300アズワン品番67-8108-30構成部品フレーム、レバー
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から108日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
ホシュウセット FI FA 300-10W
富士インパルス¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷FI/FA-300-10W用補修セットセット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/FA-300-10W/FIK-300-10W/Fi-300-10Wアズワン品番62-9107-60構成部品消耗部品
ホシュウセット FI FA 300-5W
富士インパルス¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷FI/FA-300-5W用補修セットセット内容5mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応FIK-300-5W/FA-300-5W/Fi-300-5Wアズワン品番62-9107-59構成部品消耗部品
シリコンシ-ト FA300-20W 2本入
富士インパルス¥1,798税込¥1,9781セット(2本)31日以内出荷ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり寸法(mm)24×320対応OPL-300-20アズワン品番67-8102-58構成部品消耗部品
電動シーラー
富士インパルス¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360



長袖コート 食品工場 白衣 衛生
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,898~税込¥4,288~1着4日以内出荷抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。ホワイト、サックス、ピンクの3色展開で、工場内の交差汚染防止にも役立ちます。ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から108日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
ホシュウセット FI FA 300-10WK
富士インパルス¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷FI/FA-300-10WK用補修セットセット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/Fi-300-10W/Fi-300-10アズワン品番62-9108-35構成部品消耗部品
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷から26日以内出荷・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。駆動方式ソレノイド
FA200/300 ダイスプリング
富士インパルス¥899税込¥9891個5日以内出荷圧着レバーを持ち上げる役割をする部品質量(g)80対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/FA-300-10WK/FA-300-10W/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FA-300-10/FA-200-10/OPL-300-5/OPL-300-10/FA-300-5W/OPL-200-10/FA-200-10W/FA-200-10WK外径×長さL(Φ×mm)43×90アズワン品番62-9102-58構成部品金属部品
スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×750mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4191材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)545電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス(1件のレビュー)¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。駆動方式ソレノイド
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
ロボトップ¥98,980~税込¥108,878~1巻6日以内出荷・UL,c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。・UL VW-1,c-UL FT1の難燃性に適合します。・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途・FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。定格電圧(V)300全長(m)30絶縁体厚さ(mm)0.6シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
FA/OPL300テーブルスイッチバン
富士インパルス¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷オートシーラー200、300型に使用します。エアペダルを装着することでテーブルスイッチに切替えることが可能です。マグネットの取り付けも可能です。寸法(mm)280×210質量(kg)1.9対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-200-20/OPL-300-20/FA-300-10WK/FA-300-10W/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FA-300-10/FA-200-10/FA-300-5W/OPL-300-5/OPL-300-10/FA-200-10W/OPL-200-10/FA-200-10WKアズワン品番62-9102-71構成部品テーブル
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![7x300mm[316SS]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456957-180824-02.jpg)