カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「faa-8u」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーチ FAA-8 サンポール

    アーチ FAA-8

    サンポール
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式 サンポール

    インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式

    サンポール
    38,980税込42,878
    1台
    22日以内出荷
    インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約30.2タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポール

    インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式

    サンポール
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約33.1タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1000 固定式

    サンポール
    38,980税込42,878
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約30.2タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式

    サンポール
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約33.1タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
車庫まわりカテゴリ