カテゴリ

  • マスク(9)
  • 救急・衛生(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)

「face mask」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフィットマスク EF (3層/プリーツ/耳掛け) クラレ

    クラフィットマスク EF (3層/プリーツ/耳掛け)

    クラレ
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)
    当日出荷
    通気性を追求した息楽フィルターを使用。呼吸がしやすく快適。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
    用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。仕様口元空間大種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ入数(枚)50構造3層吸気抵抗(Pa)9.2JIS規格JIS T 9001:G22505001対象微小粒子・ホコリひもタイプ耳掛け
  • サージカルマスク アズワン

    サージカルマスク

    アズワン(6件のレビュー)
    749税込824
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂サイズ175×95mmタイプイヤーループタイプ(丸ゴム)ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
  • ネオプレーンフェイスマスク コミネ

    ネオプレーンフェイスマスク

    コミネ(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。 ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。 肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。 イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。
    材質ネオプレーン、フリースブラックサイズフリー
  • 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ

    4層プリーツマスク ホワイト 50枚入

    モノタロウ(331件のレビュー)
    649税込714
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    4層タイプのプリーツマスクです。 フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
    用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム
  • シンガー2PLYマスク MP 50枚入 宇都宮製作[手袋]

    シンガー2PLYマスク MP 50枚入

    宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)
    299税込329
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
    種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
  • 3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ

    3層プリーツマスク 50枚入

    モノタロウ(451件のレビュー)
    299税込329
    1箱(50枚)
    当日出荷
    「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
    用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/3mm平ゴム認定番号G42112017適合JIS規格JIS T9001一般用
  • 角型キャリヤーmASK アズワン

    角型キャリヤーmASK

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    材質セミプラスト(R)A(PFA)
  • 防じんマスク DS1 モノタロウ

    防じんマスク DS1

    モノタロウ(149件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20枚)
    当日出荷
    国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
    種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号TM692使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式
  • BRO.FOR.MEN Face Lifting Mask シェモア

    BRO.FOR.MEN Face Lifting Mask

    シェモア
    1,980税込2,178
    1個
    5日以内出荷
    気になるフェイスラインをグイっとストレッチ。アゴ周りのリフトアップですっきりと。
    材質熱可塑性エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • X-AIR SOLDAD用 フェイスマスク LEAD(リード工業)

    X-AIR SOLDAD用 フェイスマスク

    LEAD(リード工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場 シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。 前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。 ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。 カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。 締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
    付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABSサイズフリー(57~60cm未満)質量(g)約900規格PSC、SG(125cc以下用)
  • クリアターン エッセンスマスク ビタミンC コーセー

    クリアターン エッセンスマスク ビタミンC

    コーセー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(30枚)
    翌日出荷
    <美白ケア>マスクの密閉効果で美容液が角層深部まで素早く浸透。メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぎ、透明感あふれるみずみずしい肌へみちびきます。
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 滅菌ケーパイン カワモト(川本産業)

    滅菌ケーパイン

    カワモト(川本産業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1式(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    手術や処置の際、速やかに使えるよう各種サイズに折りたたんだガーゼです。 乱糸が出ないように裁断面が内側になるよう工夫してたたまれています。 50枚ずつ包装し滅菌してありますので、多量に使用される場合に便利です。
    タイプ12ply医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006536010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • クリアターン エッセンスマスク コラーゲン コーセー

    クリアターン エッセンスマスク コラーゲン

    コーセー(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(30枚)
    当日出荷
    <ハリ肌ケア>マスクの密閉効果で美容液が角層深部まで素早く浸透。ハリ感あふれるふっくら弾むような肌へみちびきます。
  • マスク 布製 塗装用 モノタロウ

    マスク 布製 塗装用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。 塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
    用途塗装時の汚れ防止長さ(cm)約36混率(%)綿100
  • 医療ガーゼ カワモト(川本産業)

    医療ガーゼ

    カワモト(川本産業)(8件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    無蛍光です。 綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
    幅(mm)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 混入対策マスク 耳かけ リーブル

    混入対策マスク 耳かけ

    リーブル(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(100枚)
    当日出荷
    マスク本体、ヒモ、ノーズピースなどの全ての素材をブルーにしたマスクですので、万が一。混入した際に容易に発見しやすいマスクです。他の色のマスクと同時に付かう事で、汚染区と清潔区や製造前工程と製造後工程等の カラーゾーニング作業に役立ちます。白色マスクより、色が付着しているので口元が透けにくいです。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。
    種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布
  • ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム

    ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製

    ユニ・チャーム(59件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1箱(150枚)ほか
    当日出荷
    マスクを付けたままでも会話がしやすいです。 口元に空間があり、息がしやすいです。 耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
    用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。種別簡易マスク材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン縦(mm)135横(mm)152生産国日本
  • プリーツマスク ふつうサイズ アイリスオーヤマ

    プリーツマスク ふつうサイズ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    479税込527
    1箱(65枚)ほか
    当日出荷
    【175×90mm】【ふつうサイズ】 大容量でたっぷり使える不織布マスクです。 花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。 やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。 ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス
  • ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー バイオエポック

    ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー

    バイオエポック(26件のレビュー)
    719税込791
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
    用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
  • フェイスマスク 防寒 モノタロウ

    フェイスマスク 防寒

    モノタロウ(21件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。 薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。 伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。
    用途冬場の作業時の風除けとしてブラックサイズフリー混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
  • 滅菌ケーパイン カワモト(川本産業)

    滅菌ケーパイン

    カワモト(川本産業)
    469税込516
    1箱(12枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    すり傷やきり傷から、眼帯、マスクの当てガーゼにまで、幅広くお使いいただけます。使いやすいサイズに折りたたんであるのですぐに使えます。 1枚ずつ包装し、E.O.ガス滅菌していますので、5年間、無菌状態を保ちます(適切な保管状態において)
    仕様12枚折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006536010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    309,980税込340,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKF。It can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machinery。The robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting method。As part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditions。What type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68
  • ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング180mm225mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    180,980税込199,078
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applications。Its slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unit。Stainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicals。Its an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignments。All these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
    仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
  • Teensy Arduino Shield Adapter SPARKFUN

    Teensy Arduino Shield Adapter

    SPARKFUN
    4,798税込5,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Teensy is an amazing and compact development platform in breadboard friendly form factor, but what if you could incorporate it into the Arduino architecture? The Teensy Arduino Shield Adapter allows you to attach your Teensy and utilize your favorite Arduino shields without the requirement of breadboard or any complicated wiring. Needless to say, the Teensy Arduino Shield Adapter is useful tool for upgrading all of your existing Arduino projects to more powerful controller!。As we stated before, the Teensy Arduino Shield Adapter provides basic Arduino compatibility with your run-of-the-mill shield but there are few other fun features that we've added on, as well. These features include Real Time Clock(RTC)battery, JST battery connector, 4-12V barrel jack connector, an ICSP header, and more. Because this board is simply an adapter, there is no special programming required to start working with the adapter. You will, however, need to program the Teensy for any Arduino shield you'd like to work with.。While the adapter design can fit the Teensy LC footprint, it has been designed to fully utilize the features of the Teensy 3.1. Not all of the features available on the adapter are compatible with the LC so please be sure to check the Hookup Guide in the。Documents。section below to ensure functionality for your project. Please keep in mind that this adapter may be incompatible with some 5V Arduino shields. Please check our hookup guide for more information.。Note:The Teensy Arduino Shield Adapter comes as kit and will need to be soldered together.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Features。Arduino R3 Interface。Real Time Clock Battery。JST Battery Connector。Barrel Jack。I2C Jumpers。ICSP Header。DAC Pin Header
    アズワン品番67-0424-36