カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「fag12」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 型取りゲージ 写楽 12折 SK(新潟精機)

    型取りゲージ 写楽 12折

    SK(新潟精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    用途柱や曲面など形状の移し取りに材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS穴径(Φmm)穴あけガイド:75・55・45・40・25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2目盛範囲90-0-90mm折数12折目盛種別上下段cm目目盛間隔(mm)1
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500砥石寸法(mm)125(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.85ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ エンドパネル DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ エンドパネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
    付属品壁固定用L型アングル×4、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス厚さ(mm)21色ホワイトユニット種別床付用材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル
  • 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
    厚さ(mm)21色ホワイトユニット種別床付用材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル
  • 波形ビニール被覆フレキ 大和電業

    波形ビニール被覆フレキ

    大和電業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 銀平面ミラー TFAGシリーズ シグマ光機

    銀平面ミラー TFAGシリーズ

    シグマ光機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    8日以内出荷から46日以内出荷
    可視から赤外の広い波長域で高反射率は得られる銀(Ag)をコートした平面全反射ミラーです。銀の上に保護膜をコートしているので、酸化しにくく、長時間使用することができます。
  • 波形ビニール被覆フレキ 大和電業

    波形ビニール被覆フレキ

    大和電業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(30m)
    10日以内出荷
    材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル
  • Φ30全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A30FAGシリーズ マルヤス電業

    Φ30全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a LED HC形 A30FAGシリーズ

    マルヤス電業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A22FAGシリーズ マルヤス電業

    Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A22FAGシリーズ

    マルヤス電業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • 内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(8枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 中性洗剤で拭くだけで汚れを簡単に落とすことができます。
    仕様樹脂製押出し棚板、木口:両サイド切り放し厚さ(mm)12色ホワイト奥行(mm)290
  • 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 追加棚柱用エンドキャップ DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 追加棚柱用エンドキャップ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥699税込¥769
    1セット(8個)
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 棚柱を高い位置に施工し、下端が目立つ場合に使用します。
    材質樹脂厚さ(mm)12寸法(mm)6×4