「fan2200」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(6件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47ブラック質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(10件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47グレー質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(3件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個ブラック×レッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチファン単体2個 ファン単品 ジーベック

    ワンタッチファン単体2個 ファン単品

    ジーベック
    4,790税込5,269
    1セット(2個)
    当日出荷
    ジーベック製空調服全般に使用できます。
    用途空調服用。最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
  • 空調服(R) ファン保護ネット 空調服

    空調服(R) ファン保護ネット

    空調服(12件のレビュー)
    369税込406
    1組(4枚)
    当日出荷
    ■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
    セット内容保護ネット4枚種別ファン保護ネット材質ポリプロピレン・ポリエステル質量(g)8g(4枚)アズワン品番64-8525-57
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(7件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個ほか
    当日出荷
    モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
    厚さ(mm)39ブラック寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
  • 空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット 自重堂

    空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット

    自重堂(4件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1セット
    4日以内出荷
    最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
    セット内容ファン×2、ケーブル×1ブラック×ブルー質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-35RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)7.2V:約30、6V:約25.9、5V:約22.4、3.3V:約16
  • 空調服パワーファン対応スターターキット 自重堂

    空調服パワーファン対応スターターキット

    自重堂
    14,200税込15,620
    1セット
    4日以内出荷
    最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
    セット内容パワーファン対応バッテリー×1、ケーブル×1、バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1、ファン×2質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1セット
    当日出荷
    長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
    セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
  • 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)機能透湿/紫外線カット/撥水充電時間(時間)バッテリー:約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ファン ロック式リング 空調服

    空調服(R) ファン ロック式リング

    空調服(2件のレビュー)
    900税込990
    1セット
    当日出荷
    留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい! 高所作業に最適なファンリング
    適合【ファン】FAN2200 / FAN2400セット内容ロック式リング2個材質ABS質量(g)48(2個)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【対応ファン装着時(ファン2個使用時)】FAN2200=35.0(7.2V時)/FAN2300=21.6(7.2V時)/ FAN2400=42.6(7.2V時)/ FA01012=39.2(11.0V時)47.6(14.4V時)
  • 空調服(R) ファン保護ネット 空調服

    空調服(R) ファン保護ネット

    空調服
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくする
    質量(g)約7(4枚)内容ファン保護ネット4枚外寸(mm)直径 約80ファンFA25112シリーズ/FA24112/FA23112シリーズ/FA01012/FAN2200シリーズ/FAN2400SPBB素材ポリエステル
  • 空調服(R) フィルター 空調服

    空調服(R) フィルター

    空調服(3件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1セット
    当日出荷
    アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット 細かい粉塵環境での使用に最適 フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)
    適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400セット内容フィルター2個材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET質量(g)約140(2個)外径×高さH(Φmm×mm)140×35
  • 空調服(R) 電池ボックス 空調服

    空調服(R) 電池ボックス

    空調服(4件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    空調服(R) に使用する電池ボックスです。
    用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) バッテリー (無線) 空調服

    空調服(R) バッテリー (無線)

    空調服
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
    適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
  • ケーブル単体 ケーブル単品 ジーベック

    ケーブル単体 ケーブル単品

    ジーベック
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。トラスコ品番115-9514適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ品名空調服ケーブル
  • 大容量バッテリー本体 (単体) ジーベック

    大容量バッテリー本体 (単体)

    ジーベック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。
  • 空調服(R) バッテリーセット (無線) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット (無線)

    空調服
    10,500税込11,550
    1セット
    当日出荷
    Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
    適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
  • 小型バッテリーセット 単品各種 ジーベック

    小型バッテリーセット 単品各種

    ジーベック
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷
    出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
    用途空調服用。トラスコ品番256-4127品名小型バッテリー出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約4(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
  • 小型バッテリーセット ジーベック

    小型バッテリーセット

    ジーベック
    8,490税込9,339
    1セット
    当日出荷
    出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
    用途空調服用。トラスコ品番256-4125セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー品名バッテリーセット出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
  • 空調服(R) ファンキャップ 空調服

    空調服(R) ファンキャップ

    空調服
    1,600税込1,760
    1セット
    5日以内出荷
    やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ。装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)
    質量(g)40(2個)内容ファンキャップ2個ファン(対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB素材シリコン外寸(cm)10.4
  • 空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF974+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF975+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF973+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
  • 空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル) 空調服

    空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル)

    空調服
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファン(ブラック)と、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)寿命ファン:2000時間(出力7.2Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】ファンFAN2200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
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
"fan2200" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷