カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 理美容(3)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)

「fansp」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSETSYGN HOUSE(サインハウス)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
SPICERR スパイサー 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。 場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能! 電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない! 3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴 ・コンセント・水栓不要 充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、 バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄 が可能です。 ・超軽量800g / 折りたたみ可能 折りたたむとポケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使 用ができます。 また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。 ・可変ノズルと3段階圧力調整 付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。 網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄する シーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。 ・静音設計 静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。 大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 品番:00083043 本体重量:800g 本体サイズ:約W176×H104×D68mm (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) バッテリーパック:2500mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマ ークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) モーター出力:100W 定格電圧:7.2V 本体防水性能:IPX5相当 圧力(MPa):強:1 / 中:0.7 /弱:0.5 流量(L/h):強:130 / 中:110 / 弱: 90 使用時間(分):14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) 作動音量(1m):70dB 内容:本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホース クリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 ------------------------------------------------------------ 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 ポケットに入れられるほどコンパクト! 水滴飛ばしやホコリ掃除に! お部屋の掃除やアウトドアで活躍! ・手のひらサイズ&;パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ! SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴 を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。 ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す 強力なモーターによるジェット風圧で、 洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚 き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。 ★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴 大容量バッテリーで最大連続使用は100分 「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコン パクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。 驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立し ました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。 5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応 パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が 付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整で きます。 例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボー ルの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。 ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍す る汎用性の高さが特長です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1 品番:00082871 本体重量:306g 本体サイズ:約W82×H161×D44mm バッテリーパック:3000mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) 定格電圧:7.4V 回転速度:強:130,000rpm 風速:強、70m/s 中:50m/s 弱:25m/s スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた 位置で測定 使用時間(分):10分(強)~ 100分(弱) 保護回路:・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF 内容:本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書 )×1
セット内容(SWU-201)本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 (SJU-1)本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1定格電圧(V)(SWU-201)7.2V (SJU-1)7.4V本体質量(g)(SWU-201)800 (SJU-1)306使用時間(分)(SWU-201)14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) (SJU-1)10分(強)~ 100分(弱)風速(m/s)(SJU-1)強:70m/s / 中:50m/s / 弱:25m/s※スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定流量(L/h)(SWU-201)強:130 / 中:110 / 弱: 90回転速度(min-1[r.p.m])(SJU-1)強:130,000rpm本体サイズ(mm)(SWU-201)約W176×H104×D68 (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) (SJU-1)約W82×H161×D44モーター出力(W)(SWU-201)100W充電器入力(SWU-201)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨) (SJU-1)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨)保護回路(SJU-1)・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF充電時間(時間)(SWU-201)約3時間 ※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 (SJU-1)約3時間 ※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)(SWU-201)2500 (リチウムイオン電池) (SJU-1)3000(リチウムイオン電池)防水性(SWU-201)IPX5相当音量(dB)(SWU-201)70dB本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44圧力(MPa)(SWU-201)強:1 / 中:0.7 / 弱:0.5
SPICERR ミニジェットファン SJM-101 BK SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ミニジェットファン SJM-101 BKSYGN HOUSE(サインハウス)
4,498税込4,948
1セット(1台)
翌々日出荷
SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。「新!お掃除スタイル」のエントリーモデルおウチの中をサッとひと吹き、カンタンお掃除習慣!ジェットファンシリーズで最も軽量(一般的なスマートフォンと同等)で女性でも片手にしっくりくる重量とサイズ感。 PC周りや本棚から玄関まで気軽なエアでお掃除するエントリーモデル。
用途落ち葉の掃き掃除から、ホコリ払い、水洗いあとの水分飛ばしなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧7.4v/2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)219風量(m3/min)最大 0.8 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約19分(強)~ 240分(弱)充電時間約3.5時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)120風圧(kPa)最大 1.5 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101 SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101SYGN HOUSE(サインハウス)
17,980税込19,778
1セット(1台)
翌々日出荷
「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイルSPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!
用途バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)730風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約10分(強)~60分(弱)充電時間約3時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)465風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1 SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1SYGN HOUSE(サインハウス)
9,098税込10,008
1セット
6日以内出荷
SPICERR スパイサーポケッタブルジェットファン SJU-1ポケットに入れられるほどコンパクト!水滴飛ばしやホコリ掃除に!お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴大容量バッテリーで最大連続使用は100分「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
定格電圧(V)7.4内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1本体質量(g)306寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44使用時間(分)(強)10分~(弱)100分風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定)充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFFバッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
SPICERR ポケッタブル ジェットファン SJU-1 SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル ジェットファン SJU-1SYGN HOUSE(サインハウス)
8,998税込9,898
1セット(1台)
翌々日出荷
SPICERR スパイサーポケッタブルジェットファン SJU-1ポケットに入れられるほどコンパクト!水滴飛ばしやホコリ掃除に!お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴大容量バッテリーで最大連続使用は100分「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
定格電圧(V)7.4内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1本体質量(g)306寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44使用時間(分)(強)10分~(弱)100分風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定)充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFFバッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
187 FASTON SLEEVE,REC.,TRANSPARENT,NAT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))187 FASTON SLEEVE,REC.,TRANSPARENT,NATTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1セット(100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
欲針クッションファンデーション SPIRA 芦屋化粧品欲針クッションファンデーション SPIRA芦屋化粧品
1,598税込1,758
1個(15g)
3日以内出荷
話題のマイクロニードル「スピキュール」+「NMN」+「ナイアシンアミド」+「W幹細胞エキス」配合!!日常のUV対策に十分な紫外線防御機能【SPF30 PA+++】
自然な肌色
ELLe Vie クッションファンデーション オールインワン SPF30 PA+++ UVカット 化粧下地 保湿 ミラー&パフ付き 日本製 ELLe VieELLe Vie クッションファンデーション オールインワン SPF30 PA+++ UVカット 化粧下地 保湿 ミラー&パフ付き 日本製ELLe Vie
999税込1,099
1個
4日以内出荷
1つで4役をこなす、オールインワンファンデーション。仕上がりやお肌の状態に合わせて配合成分が選べる全4種。肌を美しく、魅力的に保ちます。
用途クッションファンデーション内容量(g)15効果SPF30 PA+++
ELLe Vie BBクリーム CICA・ヒアルロン酸配合 オールインワン SPF30 PA+++ UVカット 美容液 保湿 化粧下地 ファンデーション コンシーラー 日本製 ELLe VieELLe Vie BBクリーム CICA・ヒアルロン酸配合 オールインワン SPF30 PA+++ UVカット 美容液 保湿 化粧下地 ファンデーション コンシーラー 日本製ELLe Vie
989税込1,088
1個
4日以内出荷
スキンケアからメイクまで、化粧水の後にこれ1本!肌にピタッと密着して毛穴をしっかりカバー。しっとり潤うヒアルロン酸と肌への負担を和らげるCICA配合。
用途BBクリームナチュラル(自然な肌色)内容量(g)50効果SPF30 PA+++
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brandsBottom bracket:Race Face BB and many other brandsFrame (suspension pivot):Several MTB brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:15 pcs Dimension of balls:3.5mm Basic dynamic load rating:4.300 kNBasic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
空調服(R) ファンスペーサー 空調服空調服(R) ファンスペーサー空調服(2件のレビュー)
1,000税込1,100
1セット(2個)
当日出荷
空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容ファンスペーサー単体材質ポリプロピレン直径(Φmm)120高さ(mm)38質量(g)8.6(1個分)