カテゴリ
- 農業・園芸資材(19)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「far 夢」の検索結果

パワーボックス
ファームエイジ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧9500V・実働推奨距離最大1600mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。無負荷時延長距離(最大距離)は約8kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス寸法(mm)410×310×210質量(g)5000
グラファイポール10型900mm
ファームエイジ¥3,998税込¥4,3981セット(10本)6日以内出荷中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。用途野生動物被害対策(電気柵用支柱)全長(mm)900質量(g)14直径(mm)10奥行(mm)10
パワーボックス
ファームエイジ¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。用途携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×200×90質量(g)620(乾電池を入れると1.2kg)エネルギー(J)最大出力:0.12ジュール付属品12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル
パワーボックス
ファームエイジ¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧10000V・実働推奨距離最大500mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス寸法(mm)416×332×238質量(g)6240
デジタルボルトメーター
ファームエイジ¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。広範囲な電気柵システムの管理に適しています。100~9900ボルトまで読み取り可能です。用途電気柵用電圧テスター(デジタル表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×13質量(g)247使用電池9V電池付属品専用キャリーケース
FRPポール
アポロ¥389税込¥4281本3日以内出荷4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
FRPポール
アポロ(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(25本)ほか3日以内出荷軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。材質繊維強化プラスチック
クリップ10型
ファームエイジ¥549税込¥6041袋(10個)6日以内出荷簡単につまめるクリップを取り付けることで電気柵用ワイヤーの段数や高さの調節を簡単に行えます。グラファイポール専用クリップです。用途野生動物被害対策(電気柵用ワイヤー支持クリップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×33×27質量(g)7ホール(Φmm)10用
防獣くんマルチ3500
ネクストアグリ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)幅(mm)255質量(kg)2.2高さ(mm)440奥行(mm)170電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)保証期間修理保証:1年最大電圧(V)10000
テスター デジタルボルト型 (speedrite用 )
未来のアグリ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷デジタル常時の断続型電牧用電圧検知器。100Vごとの精密な測定が可能です。9900Vまで測定可能。
防獣くんソーラー1500
ネクストアグリ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台欠品中ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)用途防獣用付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000
ウシ用400mFRPセット
末松電子製作所¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷ソーラー式とFRPポールで簡易放牧!。ウシが接触しても折れにくいFRPポールを使用します。電気柵の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。セット内容クイック2000ソーラー×1台、自在取付支柱セット×1セット、FRPポール20mm×1.5m×100本、20mmフック×200個、ゲート3型×2個、ゲッターコード400m×2巻、パルスチェッカー×1個、巻取器×1個
小動物用ネット50m
末松電子製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻7日以内出荷電線4本入り。ネットにゲッターコードが編み込まれています。対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア色白幅(cm)701巻長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 クイック600
末松電子製作所¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
カードハイテスタ
HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から19日以内出荷重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。電池寿命(連続時間)150