カテゴリ

  • 防災用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 物流用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)

「fas-2」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光コネクタクリーナー フジクラ光コネクタクリーナーフジクラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
光コネクタクリーナー フジクラ光コネクタクリーナーフジクラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
バタフライ弁 KITZ(キッツ)バタフライ弁KITZ(キッツ)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
雨水タンクコック コダマ樹脂雨水タンクコックコダマ樹脂(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合RWT-110
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1本
当日出荷
パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
フリーアドレスデスクFAS12用引出し 2個セット Y2KフリーアドレスデスクFAS12用引出し 2個セットY2K
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
フリーアドレスデスク用オプションです。 書類や文房具などの収納に使える、便利な引き出しです。大きさはA3サイズ(横向き)、A4サイズは縦向きで横に2列で入ります。また、急な来客時などにデスク上の書類をサッと収納することもできます。
材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、前板:メラミン化粧繊維板(E2)、エッジ部:PVC樹脂幅(mm)576質量(kg)2.5高さ(mm)70奥行(mm)563引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×310×46RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
消防標識ステッカー 東洋防災消防標識ステッカー東洋防災
529税込582
1枚
当日出荷
消防標識ステッカーです。
材質塩ビステッカー厚さ(mm)1寸法(mm)100×50
【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA アズワン【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFAアズワン
1,940税込2,134
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2LシリーズKITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)TRUSCO(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
PFAベッセルSCC PFASシリーズ アズワンPFAベッセルSCC PFASシリーズアズワン
3,740税込4,114
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
流し台 アズワン流し台アズワン
142,560税込156,816
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
高さ(mm)背板:100
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢、ブルーライトカットブルーライトカット対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢、ブルーライトカットブルーライトカット対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) 液晶 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1195 FAS TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着特性反射防止
シーケージカレントテスタ GLCシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)シーケージカレントテスタ GLCシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
9種類の測定ネットワーク 8種類の測定モード DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA 被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz 電圧レンジ:85V~300V 電流レンジ:0.5~10A PASS/FAILモード IEC60990など50種類プリセット ユーザー設定:30セット RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス
質量(kg)約5電源電圧AC100/120/220/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セット Y2KフリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セットY2K
8,998税込9,898
1セット(2台)
4日以内出荷
フリーアドレスデスク用オプションです。 書類や文房具などの収納に使える、便利な引き出しです。大きさはA3サイズ(横向き)、A4サイズは縦向きで横に2列で入ります。また、急な来客時などにデスク上の書類をサッと収納することもできます。
材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、前板:メラミン化粧繊維板(E2)、エッジ部:PVC樹脂幅(mm)576質量(kg)2.4高さ(mm)70奥行(mm)434引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×380×46RoHS指令(10物質対応)対応
上り框 化粧シートタイプ ノダ上り框 化粧シートタイプノダ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
化粧シートフロア対応
用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
16,800税込18,480
1本
3日以内出荷
パナソニック製FA機器 PLC・FP10SHシリーズ対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付)ニッタン(NITTAN)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~21号作動温度(℃)公称:60
差動式スポット型感知器 2種(試験機能付) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種(試験機能付)ニッタン(NITTAN)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
タイプSimex使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~23号
定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付)ニッタン(NITTAN)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~22号作動温度(℃)公称:70
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH omron(オムロン)小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NHomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から84日以内出荷
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO
159,800税込175,780特価
1台
当日出荷から34日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズKITZ(キッツ)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
空圧式アクチェータ付 ステンレス製3方ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ステンレス製3方ボール スプリングリターンKITZ(キッツ)
169,800税込186,780
1個
61日以内出荷
材質(ボール)304SS材質(弁棒)304SS
差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型ニッタン(NITTAN)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
ご要望の多かった導電キャスター仕様にいたしました。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら