カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(486)
  • 制御機器(416)
  • 機構部品(273)
  • バイク純正部品(233)
  • トラック純正部品(217)
  • 自動車純正部品(144)
  • 学童・教育用品(121)
  • 電気材料(118)
  • バイク部品(117)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • メカニカル部品(88)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 物流用品(46)
  • 家電(40)
  • 農業機械(40)
  • 測定用品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 作業工具(32)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • オフィス家具(27)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 切削工具(21)
  • 建築金物(20)
  • 事務用品(20)
  • 防災用品(19)
  • 研磨材(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 厨房用品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • カー用品(10)
  • 日用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 安全保護具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • マスク(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「fas」の検索結果

関連キーワード
3,092件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター 400FAS ハンマーキャスター

    キャスター 400FAS

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 420FAS ハンマーキャスター

    キャスター 420FAS

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
    形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • CAM ASSY,DRVN FAS ホンダ

    CAM ASSY,DRVN FAS

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • フリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セット Y2K

    フリーアドレスデスクFAS10用引出し 2個セット

    Y2K
    8,998税込9,898
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    フリーアドレスデスク用オプションです。 書類や文房具などの収納に使える、便利な引き出しです。大きさはA3サイズ(横向き)、A4サイズは縦向きで横に2列で入ります。また、急な来客時などにデスク上の書類をサッと収納することもできます。
    材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、前板:メラミン化粧繊維板(E2)、エッジ部:PVC樹脂幅(mm)576質量(kg)2.4高さ(mm)70奥行(mm)434引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×380×46RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAS定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    FAS定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    フレックオートシステム用感知器。
    定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
  • FAS光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    FAS光電式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    フレックオートシステム用感知器。
    定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)適合ベース【品番】B3-J
  • フットジャッキFAS型 ナベヤ

    フットジャッキFAS型

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
  • スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
  • スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aバルブ種類ボールバルブ
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • フリーアドレスデスクFAS12用引出し 2個セット Y2K

    フリーアドレスデスクFAS12用引出し 2個セット

    Y2K
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    フリーアドレスデスク用オプションです。 書類や文房具などの収納に使える、便利な引き出しです。大きさはA3サイズ(横向き)、A4サイズは縦向きで横に2列で入ります。また、急な来客時などにデスク上の書類をサッと収納することもできます。
    材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、前板:メラミン化粧繊維板(E2)、エッジ部:PVC樹脂幅(mm)576質量(kg)2.5高さ(mm)70奥行(mm)563引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×310×46RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
  • 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    400FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型 ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型

    ニッタン(NITTAN)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付
    適合取付:2KJ-12定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL開口寸法(mm)Φ62定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    400FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    400FAS・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBDシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBDシリーズ

    KITZ(キッツ)
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)118ストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.435S-WRB150旋回半径(mm)118ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)190偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ

    KITZ(キッツ)
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A又はSUS304バルブ種類ボールバルブ
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
  • 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)

    赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型

    ニッタン(NITTAN)
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2020~13号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.118SUS Oリング式ユニオン FAS 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.118SUS Oリング式ユニオン FAS

    藤井高圧
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...